ドライパワーサポート 長袖
Sはユニセックスサイズ。
首元と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用。
肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。
脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。
汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。
- 用途
- 現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般
- 色
- マーブ
- 混率(%)
- 本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元部分:ポリエステル88・ポリウレタン12
- 素材
- 本体:DRYクールストレッチ、脇・首元部分:メッシュ
- 内容量
- 1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。全7種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
長袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ




























![アンダーウェア(9分袖)[男] UNITE アンダーウェア(9分袖)[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02764592-260902-02.jpg)




