絞り込み
耐切創性
- レベル4(2)
- レベル5(1)
- レベルC(1)
- レベルD(1)
機能
吸汗速乾(1)
耐切創・耐突刺(4)
耐摩耗性(2)
耐熱(1)
耐薬品(1)
通気性・透湿性(1)
サイズ
- L(1)
- M(1)
- S(2)
- SS(1)
- フリー(2)
ゲージ数
7
10(17)
13(95)
15(10)
18(13)
21(2)
材質
- ケブラー・アラミド(2)
- ポリエチレン(2)
色
イエロー(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
イエロー・ブルー・ホワイト
全長(cm)
- 21.5(1)
- 21.5~24.8(1)
- 23(1)
- 24(1)
21.5・21.5~24.8・23・24
入数
- 1(3)
1
ブランド
- FALCON(ファルコン)(1)
- TRUSCO(1)
- アイトス(1)
- アンセル(1)
FALCON(ファルコン)・TRUSCO・アイトス・アンセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
レベル4(2)
レベル5(1)
レベルC(1)
レベルD(1)

耐切創手袋エッジ 48-225
アンセル¥399税込¥4391双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
ベクトラン耐切創手袋
アイトス¥1,598~税込¥1,758~1双当日出荷耐摩耗性に優れます。耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。洗濯により繰り返し使用可能です。用途鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。厚さ(mm)3耐熱温度(℃)(素材)250![耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]])) TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63035806-260420-02.jpg)
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]]))
TRUSCO¥849税込¥9341双当日出荷表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番206-4684厚さ(mm)2.5質量(g)70規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステルアズワン品番64-8713-24耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
- その他 超高強度ポリエチレン
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999





![耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]])) TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63035806-260420-02.jpg)








![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)


![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)