絞り込み
エコロジープロダクト

NEO CLASSICS Fitter
DUKE(デューク)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷より良いフィット感と、ずれ防止のために自在に動く3Dテンプルチップを採用しました。 お好みのカーブに調節が可能です。 UV&BLUE光線カット機能のレンズは、目へのダメージを軽減し、疲れないための機能性が充実した逸品です。用途ビジネスシーンに。新聞、スマホを見るときに。材質レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック幅(mm)141高さ(mm)38.2レンズ色クリア紫外線カット〇
CV-401 高視認 一眼形保護めがね<ULTRA LENS>
山本光学¥3,398税込¥3,7381個当日出荷色をはっきり見れる視認性向上グラスです。塗装ムラや異物検査、外観検査に適しています。用途塗装検査異物検査外観検査仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番470-3740材質ノーズパッド/エラストマー形状一眼質量(g)27種類保護めがねレンズ色ウルトラクリアブルーレンズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック可視光線透過率(%)70材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
YA-580 BC ブルーライト低減
山本光学(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷超軽量(17g)ライトフィットタイプ。ブルーライト光線を効率的にカット。仕様フレックスフレーム形状二眼質量(g)17種類保護めがねレンズ色ブルーライト低減クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×40×170材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率20.6% ※EN規格 EN ISO 16321-1:2021に基づく数値
ブルーライトカットグラス
UNIVET¥3,298税込¥3,6281個当日出荷525nmのブルーライト・紫外線を100%カットします。 つるの長さを調節でき、ソフトな着け心地です。仕様ブルーライト・紫外線100%カット/つる長さ調整可能材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート質量(g)37レンズ色オレンジ度数度無しアズワン品番3-260-11
YS-380 BC JIS 二眼形保護めがね ブルーライト低減
山本光学(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷JIS規格のブルーライトカットグラス。 クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。仕様上下ひさしサイド付、バネ蝶番トラスコ品番470-3821形状二眼質量(g)34種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色ブルーライト低減クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×43×161フレーム色ライトスモークレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率20.6% ※EN規格 EN ISO 16321-1:2021に基づく数値
ブルーライトカットグラス
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷パソコン液晶画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。用途パソコン作業トラスコ品番479-1835長さ(mm)145形状二眼型幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2ブルーライトカット率0.401
YE-480 BC はね上げ式クリップオン ブルーライト低減
山本光学(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ブルーライトカット機能付きクリップオングラス 度付眼鏡に簡単に取り付け可能なクリップ式仕様クリップオンタイプトラスコ品番470-3791形状クリップオン質量(g)9種類保護めがねレンズ色ブルーライト低減ブラウン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×48レンズセルロース(ノンコート)材質(レンズ)セルロース紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率33.0% ※EN規格 EN ISO 16321-1:2021に基づく数値![ブルーライトカットメガネ子供用ネイビー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75106159-211223-02.jpg)
ブルーライトカットメガネ子供用ネイビー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥637税込¥7011個3日以内出荷お子様の大切な目を守るこども用PCメガネ。PCやタブレットを使う在宅での遠隔授業や2020年より必修化のプログラミング授業をサポート。材質:フレーム…シリコン/レンズ…アクリル。サイズ:メガネ:約120×約35×124mm、ソフトケース:約170×80mm。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質フレーム:シリコン/レンズ:アクリル寸法(mm)メガネ:約120×約35×124、ソフトケース:約170×80
ゲーミングメガネ
バウヒュッテ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。『長時間のゲームプレイを徹底的にサポートするゲーミングメガネ』ゲームの世界観を損ねることのない、自然な見え方のクリアレンズを採用。ブルーライト、紫外線・酸化光線などの有害光線から瞳を守ります。独自の可変フレームで、ヘッドセット装着時も快適な掛け心地です。[ブルーライト38%カット]ゲーミングメガネに採用した「ルフィーナレンズ」が画面から発せられる有害光線をしっかりカット。ブルーライトなどの強い光から、ゲーマーの瞳を守ります。ブルーライト 38%以上カット・酸化光線(HEV)90%以上カット・紫外線(UV) 99%以上カット[ヘッドセットの干渉を回避する可変フレーム]ヘッドセットのイヤーパッドを避けて掛けることができる『ヘッドセットモード』を搭載。ワンタッチのボタン操作で、フレームが2本に分かれて展開します。仕様UVカット色ブラック材質(フレーム)樹脂(TR90)可視光線透過率(%)85以上材質(レンズ)プラスチック紫外線透過率(%)1以下材質(テンプル)樹脂(TR90)












![ブルーライトカットメガネ子供用ネイビー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75106159-211223-02.jpg)