絞り込み
ブランド
- ピカコーポレイション
- モノタロウ(36)
- エム・あい(97)
- エスコ(56)
- 松下車輌産業(45)
- フジ(44)
- HARAX(ハラックス)(44)
- TRUSCO(39)
- ヨドノ(37)
- アルミス(25)
- カミマル(22)
- オオシマ(20)
- 浅香工業(17)
- 大阪タイユー(14)
- アルインコ(12)
- サカエ(12)
- タバタ(畜産)(12)
- 大有(タイユウ)(11)
- RAVENDO(10)
- 京町産業車輌(9)
- 大一産業(9)
- ブランドをもっと見る

へんしん台車 HD型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。 パイプ径:Φ25 タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。トラスコ品番542-6073材質鋼幅(mm)550全長(mm)1560質量(kg)26.7色濃緑耐荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)550塗装粉体焼付塗装荷台寸法(奥行)(mm)300
キャスターカプセル
ピカコーポレイション¥799税込¥8791個翌日出荷外装作業で使用しているキャスター(台車)にカプセルをかぶせることで現場を汚さず作業できます。リニューアル現場作業など汚れ防止の場所で活躍!。床面の汚れを防ぎます。仕様AR-4233入数1セット1車輪分
CAF用コーナーローラー
ピカコーポレイション¥21,980税込¥24,1781式翌日出荷CAF型1t台車のコーナーに取付ける事により、壁など障害物との衝突、指挟みを防ぎます。全てのCAF型1t台車に取付可能です。(旧型も全て取付可能です)仕様CAF-CR100Nローラー外径(Φmm)100入数4個/1セット(1台分)
アルミ製折りたたみ式リヤカー PRC型
ピカコーポレイション¥91,980税込¥101,1781台翌日出荷アルミ合金を使用し、超軽量を実現!収納性に優れた折りたたみ式リヤカーです。 誰でも簡単に組み立てられ、組立時に工具は必要ありません。 20インチ・ノーパンクタイヤ標準装備しており、災害時における土嚢運搬や被災地での作業を安心して行うことができます。 収納時に取り外した部品も一体になりよりコンパクトに収まるので、防災倉庫に保管する際も場所を取りません。用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事・イベント等における荷物・材料の運搬に。 官公庁や企業の防災用、BCP対策用に。備蓄品や土のうの運搬台車としても最適です。全長(mm)1809質量(kg)18.7全幅(mm)894全高(mm)730深さ(mm)315最大積載量(kg)130荷台寸法(長さ)(mm)905荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル長さ(mm)843タイヤタイプノーパンクタイヤ収納寸法(L×W×H)(mm)350×1015×760
折りたたみ式リヤカー SMC型
ピカコーポレイション¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として材質アルミ合金
折りたたみ式リヤカー ハンディキャンパー S8/NS8型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。 高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。 側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。 ※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様 ※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として仕様折りたたみ式材質アルミ合金