絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(9)
- 85(13)
- 125(1)
取付座(mm)
- 82×82(9)
- 100×58(10)
- 160×63×58(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(13)
- エラストマー(1)
- ゴム(7)
- ナイロン(3)
取付高(mm)
- 103
- 65(81)
- 70(35)
- 79(31)
- 85(47)
- 90(49)
- 92(61)
- 93(92)
- 100(53)
- 107(33)
- 122(79)
- 128(32)
- 132(90)
- 140(41)
- 144(112)
- 165(34)
- 168(77)
- 177(103)
- 190(115)
- 198(133)
- 250(115)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 8(1)
- 12(1)
- 50(5)
- 60(9)
- 78(1)
- 78.4(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 117.6(1)
- 120(1)
- 490(1)
- 1170(1)
ストッパー
- あり(4)
- なし(19)
あり・なし
車輪幅(mm)
- 25(3)
- 27(11)
- 32(7)
25・27・32
金具仕上
- クロームメッキ(4)
- ステンレス(10)
- ユニクロメッキ(2)
- 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
車輪タイプ
単輪(16)
単輪
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
- ハンマーキャスター(13)
- ユーエイキャスター(4)
LAMP(スガツネ工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(9)
85(13)
125(1)

420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(27件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から10日以内出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷固定車320ER・315ERと併用できます。形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から17日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。トラスコ品番484-2391材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)26
静電気帯電防止キャスター 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング形状自在車材質(車輪)制電性ウレタンストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から20日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
静電気帯電防止キャスターⅠ MCD車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)導電性MCナイロンストッパーなし
キャスター 320E・315E
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.425E-RN85旋回半径(mm)74取付寸法(mm)82×40ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)103偏芯E(mm)28取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷形状自在車S車輪幅(mm)27取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷型式320E自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり