絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(9)
- 100(85)
- 102(1)
取付座(mm)
- 70×58(5)
- 85×85(6)
- 90×90(2)
- 100×58(73)
- 160×63×58(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(6)
- その他(2)
- ウレタン(26)
- エラストマー(16)
- ゴム(32)
- ナイロン(20)
- 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
- 122
- 65(90)
- 70(36)
- 85(52)
- 90(49)
- 92(73)
- 93(104)
- 100(57)
- 128(35)
- 130(36)
- 132(92)
- 140(49)
- 144(121)
- 165(40)
- 168(80)
- 177(116)
- 190(122)
- 198(150)
- 210(30)
- 250(134)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 49(5)
- 50(28)
- 58.8(5)
- 60(39)
- 65(1)
- 70(7)
- 80(7)
- 98(3)
- 100(1)
- 140(2)
- 156.8(1)
- 160(2)
- 1568(1)
ストッパー
- あり(10)
- なし(76)
あり・なし
車輪幅(mm)
- 22(2)
- 24(1)
- 25(31)
- 27(38)
- 28(12)
- 32(4)
- 66(2)
22・24・25・27・28・32・66
金具仕上
- クロームメッキ(18)
- ステンレス(19)
- ユニクロメッキ(12)
- 三価クロム(3)
- 三価ユニクロ(7)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
車輪タイプ
単輪(61)
双輪(2)
単輪・双輪
ブランド
- TRUSCO(4)
- エスコ(1)
- サカエ(9)
- ナンシン(14)
- ハンマーキャスター(26)
- ユーエイキャスター(17)
- ヨドノ(9)
- ワコーパレット(9)
- 東正車輛(4)
- 東海キャスター(2)
TRUSCO・エスコ・サカエ・ナンシン・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ヨドノ・ワコーパレット・東正車輛・東海キャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(9)
100(85)
102(1)

420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(27件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(15件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から10日以内出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から8日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷固定車320ER・315ERと併用できます。形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
運搬車用取り替えキャスター自在
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。トラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から10日以内出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ウレタン車RB入)
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車
ハンマーキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車
ハンマーキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車)
東正車輛¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロン車輪自在100mm
TRUSCO¥989~税込¥1,088~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車輪幅(mm)28穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
SG型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から13日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥999~税込¥1,099~1個12日以内出荷から15日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ベアリングダブルベアリング取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付
ワコーパレット¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 エラストマー車
ナンシン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)エラストマー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥719税込¥7911個当日出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥849税込¥9341個当日出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥749税込¥8241個翌日出荷スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。形状固定車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
プレート式 自在、ウレタン車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷から7日以内出荷軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥849税込¥9341個翌日出荷スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。形状自在車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-6506材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82
プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0459材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82
エラストマーキャスター自在100径
ユーエイキャスター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり