絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(1)
- 100(35)
取付座(mm)
- 90×90(28)
- 100×100(1)
- 110×70(4)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(8)
- エラストマー(4)
- ゴム(9)
- ナイロン(5)
- フェノール(3)
- 樹脂(1)
取付高(mm)
- 130
- 65(90)
- 70(35)
- 85(52)
- 90(49)
- 92(73)
- 93(104)
- 100(57)
- 122(95)
- 128(34)
- 132(93)
- 140(48)
- 144(119)
- 165(39)
- 168(81)
- 177(115)
- 190(123)
- 198(150)
- 250(137)
- 315(30)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 15(6)
- 100(4)
- 100.028(2)
- 117.6(7)
- 120(12)
- 171.5(1)
- 181.42(1)
- 205.93(1)
- 254.9(2)
- 254.973(2)
- 260(2)
- 490(1)
ストッパー
- あり(5)
- なし(29)
あり・なし
車輪タイプ
単輪(19)
単輪
車輪幅(mm)
- 29(5)
- 30(4)
- 32(13)
- 34(3)
- 35(1)
- 38(4)
- 48(1)
29・30・32・34・35・38・48
金具仕上
- ステンレス(6)
- ユニクロメッキ(9)
ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
- ナンシン(16)
- サカエ(7)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
- 内村製作所(6)
ナンシン・サカエ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(35)

STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(25件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム(B入り)車
ナンシン(3件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から翌々日出荷特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、エラストマー車
ナンシン(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から8日以内出荷床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具自在車(ナイロン車B入)
ナンシン(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷から8日以内出荷SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) ベアリング入材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。形状固定車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。形状自在車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャスター ウレタン車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器材質(車輪)SUWウレタンストッパーなし
静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)制電性ウレタントラスコ品番353-5339質量(kg)0.93ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])150(1470)
100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪
内村製作所¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100X-N トラック型 超重量用キャスター
内村製作所¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から3日以内出荷材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径(Φmm)10.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪)
内村製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から13日以内出荷始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴径d(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスターⅡ MCD車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)MCDストッパーなし
サカエオリジナルキャスター ウレタン車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷旋回部のボール含む金具にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。 衛生的な環境にはSWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
プレート式 ステンレス金具自在、モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具自在、ナイロン車
ナンシン(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)材質(車輪)ナイロン種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、フェノール車
ナンシン¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)30始動力(daN)5.4旋回始動力(daN)25.2取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター ゴム車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
ステンレスキャスター MC車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり