絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(33)
  • 60(2)
取付座(mm)
  • 60×60(1)
  • 70×47(1)
  • 70×58(24)
  • 118×118(3)
  • 160×63×58(1)
  • 160×72×58(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(10)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(8)
  • ナイロン(14)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 70
  • 65(90)
  • 85(52)
  • 90(49)
  • 92(73)
  • 93(104)
  • 100(57)
  • 122(95)
  • 128(34)
  • 130(36)
  • 132(93)
  • 140(48)
  • 144(119)
  • 165(39)
  • 168(81)
  • 177(115)
  • 190(123)
  • 198(150)
  • 250(137)
  • 315(30)
許容荷重(daN)
  • 35(2)
  • 39.2(1)
  • 50(6)
  • 50.014(2)
  • 60(15)
  • 70(3)
  • 98(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 147(1)
  • 147.1(1)
  • 150(2)
  • 245(1)
  • 343(1)
  • 350(2)
ストッパー
  • あり(7)
  • なし(32)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(25)
  • 車輪タイプ双輪(3)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 25(15)
  • 26(1)
  • 27(4)
  • 28(10)
  • 44(1)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 62(1)
16・19・20・21・25・26・27・28・44・54・55・62
金具仕上
  • ステンレス(9)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価クロム(5)
  • 三価ユニクロ(5)
  • 亜鉛メッキ(1)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(10)
  • ユーエイキャスター(9)
  • TRUSCO(6)
  • ナンシン(3)
  • ヨドノ(2)
  • 内村製作所(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
  • 岡本工機(1)
  • テンテキャスター(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・TRUSCO・ナンシン・ヨドノ・内村製作所・ウカイ(岐阜産研工業)・岡本工機・テンテキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(33)
60(2)
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    569税込626
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ナイロン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    659税込725
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
    材質(車輪)ハードゴム形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスター

    コーナーキャスター SGC型

    ユーエイキャスター
    479税込527
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • TYSシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    固定車320SRと併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    639税込703
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)62偏心(mm)17
  • ステンレスキャスター SUSーSG型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUSーSG型

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58偏芯E(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • TH型 重荷重用低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    TH型 重荷重用低床式旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
  • SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    材質(車輪)ハードゴム形状自在車型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター

    420S自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)

    ハンマーキャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン(B入)車形状自在車取付方式平付旋回ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、強化ナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在、強化ナイロン車

    ナンシン
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)28金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)70偏心E(mm)25プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)6旋回始動力(daN)15車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(フェノール車)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    固定車320SRと併用できます。
    材質(車輪)フェノール形状自在型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 テンテキャスター

    ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車

    テンテキャスター
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
    材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • 双輪キャスター G型 岡本工機

    双輪キャスター G型

    岡本工機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ガイカスト車輪幅(mm)44寸法C(mm)17最大荷重(N)1471寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13車輪タイプ双輪
  • キャスター 220S・213S ハンマーキャスター

    キャスター 220S・213S

    ハンマーキャスター
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
    材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • 100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所

    100G-N トラック型 ナイロン車輪

    内村製作所
    569税込626特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 自在式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-Sシリーズ(ステンレス金具) 自在式

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用低床式キャスター ヨドノ

    重量用低床式キャスター

    ヨドノ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式、低床式取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
  • 重量用低床式キャスター ヨドノ

    重量用低床式キャスター

    ヨドノ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
    材質(車輪)樹脂仕様プレート式、自在式、低床式取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
  • 420S自在車(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    420S自在車(フェノール一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • アジャスタブルキャスター,ウレタン車 ナンシン

    アジャスタブルキャスター,ウレタン車

    ナンシン
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    低床式・重量用キャスター、アジャスター付 取付高さを最小限におさえた低床式。 偏心を大きくし、双輪を採用したことにより旋回性及び回転性にすぐれています。 移動(キャスター)と据付(アジャスター)を一体化したコンパクトな設計。
    種別一般キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付ピッチA×B(mm)94×94プレート寸法X×Y(mm)118×118取付穴径P(Φmm)8.5キャスタータイプアジャスター付キャスターアジャスターベース径(Φmm)48車輪タイプ単輪
  • SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車型式320S自在車車輪径(Φmm)50質量(g)300材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付座(mm)70×47偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし