絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(27)
- 75(44)
取付座(mm)
- 70×42(34)
- 74×61(8)
- 90×90(22)
- 100×100(1)
- 111×70(2)
材質(車輪)
- MCナイロン(9)
- ウレタン(13)
- エラストマー(13)
- ゴム(10)
- ナイロン(27)
- フェノール(6)
- 樹脂(3)
取付高(mm)
- 92
- 65(90)
- 70(35)
- 85(52)
- 90(49)
- 93(104)
- 100(57)
- 122(95)
- 128(34)
- 130(36)
- 132(93)
- 140(48)
- 144(119)
- 165(39)
- 168(81)
- 177(115)
- 190(123)
- 198(150)
- 250(137)
- 315(30)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 29.4(2)
- 30(3)
- 40(14)
- 40.207(1)
- 45(2)
- 49(2)
- 50(12)
- 100(1)
- 117.6(1)
- 166.71(2)
- 170(1)
- 196(1)
- 225.5(1)
- 225.553(1)
- 230(3)
- 254.8(1)
- 294(4)
- 300(12)
- 600(1)
ストッパー
- あり(7)
- なし(64)
あり・なし
車輪タイプ
単輪(43)
双輪(9)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 20(7)
- 21(21)
- 34(2)
- 36(1)
- 38(23)
- 45(1)
- 59(1)
- 85(8)
20・21・34・36・38・45・59・85
金具仕上
- クロームメッキ(9)
- ステンレス(10)
- ユニクロメッキ(7)
- 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(16)
- ユーエイキャスター(15)
- 東京パーツセンター(8)
- 東正車輛(6)
- ナンシン(5)
- ヨドノ(5)
- エスコ(4)
- サカエ(4)
- 内村製作所(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- イノアック(1)
- ナベヤ(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・東京パーツセンター・東正車輛・ナンシン・ヨドノ・エスコ・サカエ・内村製作所・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・イノアック・ナベヤ・ウカイ(岐阜産研工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(27)
75(44)

420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(27件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)
ナンシン(20件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車
TRUSCO(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(15件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷重量物の軽快な運搬を可能にします。材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から6日以内出荷固定車320ER・315ERと併用できます。形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム車輪自在75mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2693形状自在車質量(g)298車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし車輪タイプ単輪
420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から8日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車
ハンマーキャスター¥639税込¥7031個当日出荷材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ナイロン車輪)
東正車輛(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車)
東正車輛¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)
内村製作所¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプトラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車
ハンマーキャスター¥619税込¥6811個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥449税込¥4941個当日出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪
内村製作所¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車)
ナンシン(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)14取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)57車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車
ハンマーキャスター¥849税込¥9341個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様自在式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
アジャスターフット付キャスター HG-AF型
ユーエイキャスター¥3,698~税込¥4,068~特価1個当日出荷から17日以内出荷車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車)
東正車輛¥729税込¥8021個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ウレタン材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番809-3453車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式
ヨドノ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重型式プレート式、自在式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷から9日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ステンレス車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなし車輪タイプ単輪
静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車
ハンマーキャスター¥639税込¥7031個3日以内出荷から7日以内出荷材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様固定式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
ステンレスキャスター SUS-HG型
ユーエイキャスター¥7,598~税込¥8,358~1個7日以内出荷から14日以内出荷金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレスキャスター SUS-E型
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,428特価1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり