絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 65(3)
  • 75(9)
  • 76(1)
取付座(mm)
  • 70×58(2)
  • 70×60(1)
  • 100×100(2)
  • 102×102(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(3)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(3)
取付高(mm)
  • 95
  • 65(90)
  • 70(36)
  • 85(52)
  • 90(49)
  • 92(73)
  • 93(104)
  • 100(57)
  • 122(95)
  • 128(35)
  • 130(36)
  • 132(92)
  • 140(49)
  • 144(121)
  • 165(40)
  • 168(80)
  • 177(116)
  • 190(122)
  • 198(150)
  • 210(30)
  • 250(134)
許容荷重(daN)
  • 39.2(1)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 60(2)
  • 68.6(1)
  • 147(1)
  • 196(1)
  • 250(1)
  • 600(1)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(10)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 21(4)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 45(3)
  • 58(1)
21・23・25・27・45・58
金具仕上
  • ステンレス(2)
  • 三価クロム(2)
  • 三価ユニクロ(3)
  • 亜鉛メッキ(3)
ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • SAMSONG(1)
  • ハンマーキャスター(4)
  • ユーエイキャスター(4)
  • 内村製作所(2)
LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(3)
75(9)
76(1)
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車型式420BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 560S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    560S・自在車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。
    形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)16偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター

    自在キャスター ハードゴム

    ユーエイキャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ストッパーなし
  • キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-P プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアミド(PA)取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
  • プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在 SAMSONG

    プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在

    SAMSONG
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付きです。
    用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。
  • 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター

    自在キャスター ウレタン

    ユーエイキャスター
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストッパーなし
  • 低床式重荷重用キャスター (自在車) ハンマーキャスター

    低床式重荷重用キャスター (自在車)

    ハンマーキャスター
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
    仕様プレート式、低床式形状自在車荷重種別重荷重質量(kg)1.3材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)16材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター MFD型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター MFD型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ双輪
  • キャスター 内村製作所

    キャスター

    内村製作所
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
  • 100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所

    100G-N トラック型 ナイロン車輪

    内村製作所
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 自在キャスター ウレタンストッパーツキ ユーエイキャスター

    自在キャスター ウレタンストッパーツキ

    ユーエイキャスター
    ¥699税込¥769
    1個
    14日以内出荷
    長さ(mm)14材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • AF型自在車(強化ナイロン車輪) アジャスターフット付 ユーエイキャスター

    AF型自在車(強化ナイロン車輪) アジャスターフット付

    ユーエイキャスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
    形状自在車型式AF型材質(車輪)強化ナイロン(B入)車輪幅(mm)45金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし