絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(12)
- 40(3)
- 50(1)
取付座(mm)
- 46×38(7)
- 51×31(2)
材質(車輪)
- ウレタン(5)
- ナイロン(9)
- 樹脂(1)
取付高(mm)
- 50(11)
- 58(2)
- 60(1)
- 70(1)
許容荷重(daN)
- 28(11)
- 28.047(2)
- 30(2)
- 78.4(1)
- 98(1)
- 107.8(1)
ストッパー
- あり(2)
- なし(13)
あり・なし
車輪タイプ
単輪(7)
単輪
車輪幅(mm)
- 16
- 20(54)
- 21(76)
- 25(161)
- 26(26)
- 27(110)
- 28(60)
- 30(67)
- 32(222)
- 34(40)
- 35(100)
- 36(28)
- 38(222)
- 40(188)
- 42(81)
- 43(30)
- 44(33)
- 45(130)
- 46(38)
- 48(28)
- 50(118)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(2)
- 三価クロム(2)
- 三価ユニクロ(4)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- TRUSCO(4)
- ハンマーキャスター(4)
- ユーエイキャスター(4)
- エスコ(1)
- 光(1)
- 内村製作所(1)
TRUSCO・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・光・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(12)
40(3)
50(1)

420G 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(35件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(45件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。材質(車輪)ナイロン形状自在車型式G型自在車タイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
スケルトンキャスター(自在車)
ユーエイキャスター¥349税込¥3841個当日出荷から17日以内出荷一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式形状自在車ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
自在ナイロンキャスター
光(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです材質(車輪)ナイロン材質車輪ナイロンストッパーなし
G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。材質(車輪)ウレタン車輪形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷材質(車輪)ナイロン仕様自在車エスコ品番EA986PF-18材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)75車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法X(mm)36寸法P(mm)5.3寸法Y(mm)28ストッパーなし寸法R(mm)32全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
プレート式キャスター”Gシリーズ” 自在
ユーエイキャスター¥199税込¥2191個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途軽量用台車トラスコ品番364-0465材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)16金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)46×38取付高H(mm)50取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)5.3許容荷重(N)280材質(金具)スチール許容荷重(daN)28車輪径D(Φmm)38取付ピッチX(mm)36
100G-N トラック型 ナイロン車輪
内村製作所¥569~税込¥626~1個当日出荷から32日以内出荷材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり