絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 18(1)
  • 40(2)
  • 50(41)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 65(8)
  • 75(11)
  • 125(1)
取付座(mm)
  • 42×42(1)
  • 51×31(1)
  • 52×32(1)
  • 54×99(1)
  • 55×38(3)
  • 55×55(1)
  • 58×40(1)
  • 59×47(9)
  • 60×60(1)
  • 70×42(16)
  • 70×58(1)
  • 78×78(2)
  • 94×45×34(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(4)
  • その他(1)
  • ウレタン(5)
  • エラストマー(8)
  • ゴム(26)
  • ナイロン(6)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 11.5(1)
  • 56(1)
  • 63(1)
  • 64(1)
  • 65(32)
  • 66(3)
  • 67(4)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 72(1)
  • 80(2)
  • 82(3)
  • 83(1)
  • 84(1)
  • 87(1)
  • 92(7)
  • 93(3)
  • 97(1)
  • 149(1)
  • 154(1)
許容荷重(daN)
  • 25(7)
  • 29.4(1)
  • 30(16)
  • 34(1)
  • 34.3(1)
  • 35(5)
  • 35.304(1)
  • 39.2(2)
  • 40(10)
  • 40.207(1)
  • 49(2)
  • 50(8)
  • 55(2)
  • 58.8(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 98(1)
  • 107.9(1)
  • 150(1)
ストッパー
  • あり(5)
  • なし(47)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(36)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 20
  • 21(76)
  • 25(161)
  • 26(26)
  • 27(110)
  • 28(60)
  • 30(67)
  • 32(222)
  • 34(40)
  • 35(100)
  • 36(28)
  • 38(223)
  • 40(189)
  • 42(81)
  • 43(30)
  • 44(33)
  • 45(131)
  • 46(38)
  • 48(28)
  • 50(117)
金具仕上
  • クロームメッキ(8)
  • ステンレス(6)
  • ユニクロメッキ(7)
  • 三価クロム(2)
  • 三価クロメート(1)
  • 三価ユニクロ(4)
  • 亜鉛メッキ(3)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(11)
  • ユーエイキャスター(11)
  • ナンシン(7)
  • TRUSCO(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エスコ(3)
  • 東正車輛(3)
  • 内村製作所(3)
  • サカエ(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • SAMSONG(2)
  • ハイロジック(1)
  • 岡本工機(1)
  • ハーフェレ(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・TRUSCO・イマオコーポレーション・エスコ・東正車輛・内村製作所・サカエ・ウカイ(岐阜産研工業)・SAMSONG・ハイロジック・岡本工機・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
18(1)
40(2)
50(41)
51(1)
60(1)
65(8)
75(11)
125(1)
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420E 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン(25件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TEL 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    TEL 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(15件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
    材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

    420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター(軽荷重用)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
  • デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」

    SAMSONG(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在

    TRUSCO(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
  • TYGシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
    形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(16件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車) 東正車輛

    ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車)

    東正車輛
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所

    100-FE トラック型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    879税込967
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパーなし
  • 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車) 内村製作所

    100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • Pシリーズ平行キャスター ユーエイキャスター

    Pシリーズ平行キャスター

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車型式平行キャスター車輪幅(mm)20寸法L(mm)17.5寸法d(mm)57.3寸法X(mm)58.3ストッパーなし寸法A(Φmm)61偏芯E(mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター
  • 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所

    100 トラック型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
  • エラストマーキャスター自在50径 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター自在50径

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • TH型 重荷重用低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    TH型 重荷重用低床式旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
  • キャスター 220E・215E ハンマーキャスター

    キャスター 220E・215E

    ハンマーキャスター
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プレート式  自在、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • パッキングキャスター ハンマーキャスター

    パッキングキャスター

    ハンマーキャスター
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
    金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10車輪タイプ単輪
  • 420G・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター

    420G・自在車(MCナイロン車)

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車) 東正車輛

    ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車)

    東正車輛
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム(グレー)車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム(グレー)車

    ナンシン
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 自在、エラストマー車

    ナンシン
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)エラストマー種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付ピッチA×B(mm)44×27プレート寸法X×Y(mm)55×38取付穴径P(Φmm)5.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 450P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    450P・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式450P自在車車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.425E-R50旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)19取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ステンレス車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • LG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    LG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LG型自在車車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 65mm キャスター(自在金具付) エスコ

    65mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PT-101材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)80ストッパーなし
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター SUS-E型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-E型

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレート式  自在、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在、ナイロン車

    ナンシン
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし