絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(5)
- 60(3)
- 65(1)
- 75(17)
- 80(1)
- 100(70)
- 125(6)
- 130(3)
- 150(7)
- 200(3)
- 210(1)
- 220(1)
取付座(mm)
- 70×58(4)
- 82×82(2)
- 85×85(5)
- 90×90(26)
- 95×95(27)
- 100×58(1)
- 100×150(1)
- 105×80(3)
- 108×108(4)
- 110×70(1)
- 110×75(2)
- 112×112(1)
- 115×80(2)
- 120×120(1)
- 122×122(1)
- 127×102(1)
- 128×94(1)
- 128×108(1)
- 144×144(2)
- 159×114(3)
- 取付座(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(30)
- エラストマー(3)
- ゴム(35)
- ナイロン(23)
- フェノール(2)
- 樹脂(2)
- 鋳物(イモノ)(3)
取付高(mm)
- 74.5(2)
- 93(3)
- 99(5)
- 101(3)
- 103(1)
- 120(1)
- 121(1)
- 122(1)
- 125(1)
- 130(4)
- 132(25)
- 137(4)
- 140(5)
- 144(27)
- 150(2)
- 165(4)
- 177(2)
- 183~193(3)
- 194(4)
- 236~246(3)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 100
- 30(70)
- 40(78)
- 50(103)
- 60(121)
- 70(72)
- 80(72)
- 98(55)
- 120(131)
- 147(48)
- 150(95)
- 160(120)
- 180(65)
- 196(58)
- 200(82)
- 245(57)
- 250(72)
- 294(56)
- 300(111)
- 400(54)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ストッパー
- あり(21)
- なし(78)
あり・なし
車輪幅(mm)
- 25(2)
- 27(3)
- 28(1)
- 30(2)
- 31(1)
- 32(58)
- 33(1)
- 34(1)
- 35(6)
- 37.5(1)
- 38(5)
- 40(2)
- 45(3)
- 47.5(2)
- 49(1)
- 55(1)
- 59(6)
- 60(1)
- 62(1)
- 65(1)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
25・27・28・30・31・32・33・34・35・37.5・38・40・45・47.5・49・55・59・60・62・65・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- アルミダイカスト(3)
- クロームメッキ(4)
- ステンレス(12)
- ユニクロメッキ(18)
- 三価ユニクロ(10)
- 亜鉛メッキ(1)
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
単輪(59)
双輪(6)
空気入り(1)
単輪・双輪・空気入り
ブランド
- モノタロウ(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- TRUSCO(22)
- ウカイ(岐阜産研工業)(5)
- エスコ(4)
- カナツー(1)
- ナンシン(8)
- ハンマーキャスター(23)
- ハーフェレ(3)
- ユーエイキャスター(24)
- ヨドノ(3)
- 内村製作所(1)
- 東信製作所(4)
- 東北車輌(1)
モノタロウ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・カナツー・ナンシン・ハンマーキャスター・ハーフェレ・ユーエイキャスター・ヨドノ・内村製作所・東信製作所・東北車輌
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(5)
60(3)
75(17)
100(70)
125(6)
130(3)
150(7)
200(3)
210(1)
220(1)

STC 自在車(ナイロン車輪)
ナンシン(25件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
440G・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車型式420BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(自在車)
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-材質(車輪)フェノール穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
440G・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、エラストマー車
ナンシン(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から8日以内出荷床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター 130Φ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。用途SD型エコ運搬車用自在キャスター。トラスコ品番289-0607材質/仕上SPCC SBR質量(kg)1.60材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)車輪幅(mm)38穴径(Φmm)9.2ストッパーなし車輪タイプ単輪
T型 低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。形状自在車材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ色グレ-タイプ自在式(ダブルストッパー付)
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
920M・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷から9日以内出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター自在車 100径ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥4,698税込¥5,1681個20日以内出荷トラスコ品番440-5609材質(車輪)ナイロン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から18日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、強化ナイロン車
ナンシン¥669税込¥7361個8日以内出荷中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)28金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)70偏心E(mm)25プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)6旋回始動力(daN)15車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) ウレタン巻車輪
東信製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から10日以内出荷仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタン巻キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車S型式413BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
920M・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥38,980税込¥42,8781個22日以内出荷操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ色グレ-
2Sシリーズ 自在 ナイロンホイールゴム巻車
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷仕様自在式質量(g)768材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻取付寸法(mm)68×68(71×71)ストッパーなし取付穴径(mm)11
100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
エスコ¥5,420税込¥5,9621個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無エスコ品番EA986GQ-100材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール材質(車輪)サーモプラスチックラバー車輪幅(mm)32全高(mm)136ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり