絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(3)
- 60(4)
- 63(1)
- 75(6)
- 100(9)
- 125(17)
- 127(4)
- 130(1)
- 150(3)
- 200(1)
取付座(mm)
- 82×82(4)
- 90×66(1)
- 95×95(4)
- 96×96(1)
- 97×86(2)
- 100×85(1)
- 102×102(12)
- 114×102(2)
- 115×115(1)
- 118×118(1)
- 120×120(1)
- 128×128(1)
- 137×105(1)
- 140×80(1)
- 140×140(2)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(13)
- エラストマー(2)
- ゴム(13)
- ナイロン(8)
- 樹脂(2)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
- 70(1)
- 79.5(4)
- 80(1)
- 95(1)
- 101(4)
- 106(1)
- 140(2)
- 144(6)
- 161(2)
- 165(8)
- 168(6)
- 168.5(1)
- 176(1)
- 178(1)
- 198~210(1)
- 235~250(1)
- 250(1)
許容荷重(daN)
- 147
- 30(70)
- 40(78)
- 50(103)
- 60(121)
- 70(72)
- 80(71)
- 98(56)
- 100(101)
- 120(132)
- 150(94)
- 160(121)
- 180(67)
- 196(57)
- 200(82)
- 245(53)
- 250(73)
- 294(54)
- 300(114)
- 400(56)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ストッパー
- あり(3)
- なし(32)
あり・なし
車輪タイプ
単輪(22)
双輪(6)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 21(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 30(3)
- 32(5)
- 33(1)
- 34(1)
- 35(2)
- 37(1)
- 38(10)
- 40(1)
- 44(2)
- 45(2)
- 49(1)
- 50(2)
- 51(1)
- 89(1)
21・23・24・30・32・33・34・35・37・38・40・44・45・49・50・51・89
金具仕上
- その他(1)
- ステンレス(1)
- ユニクロメッキ(2)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
- ヨドノ(9)
- サカエ(6)
- 東正車輛(6)
- エスコ(5)
- SAMSONG(4)
- イノアック(3)
- 内村製作所(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 東海キャスター(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- 岡本工機(2)
- テンテキャスター(2)
- 栃木屋(1)
- 金沢車輌(1)
ヨドノ・サカエ・東正車輛・エスコ・SAMSONG・イノアック・内村製作所・LAMP(スガツネ工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・岡本工機・テンテキャスター・栃木屋・金沢車輌
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(3)
60(4)
63(1)
75(6)
100(9)
125(17)
127(4)
130(1)
150(3)
200(1)

ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車
東正車輛(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車
東正車輛(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100-FE トラック型 鋼鉄車輪
内村製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター GX-P プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付
岡本工機¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在
SAMSONG¥5,498税込¥6,0481個当日出荷材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)
ヨドノ(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から5日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から32日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス/中軽量
東正車輛¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から8日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付
ヨドノ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式緩衝キャスター 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)51~64キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車
東正車輛¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
テンテキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪
内村製作所¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル鋳物キャスター
東正車輛(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷から17日以内出荷材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
A型双輪キャスター
栃木屋¥889~税込¥978~1個4日以内出荷双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。用途OA機器・各種ワゴン車等材質アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプ自在型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ双輪グリーンマーク認定
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷代表的な大型キャスター。ボールベアリングが上下二重構造になっており、運搬が非常にスムーズです。形状自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ウレタン車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥9,498税込¥10,4481個翌日出荷サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
130Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】
金沢車輌¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
125mm キャスター(自在金具)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
125mm キャスター(自在金具)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き
ヨドノ¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き
ヨドノ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)固定
SAMSONG¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在
SAMSONG¥3,500税込¥3,8501個当日出荷材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)固定
SAMSONG¥3,990税込¥4,3891個当日出荷材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)
テンテキャスター¥35,980税込¥39,5781個当日出荷材質(車輪)ポリウレタン色グレーストッパーなし取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105車輪タイプ双輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付
ヨドノ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付
ヨドノ¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付
ヨドノ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
125mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-72材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165ストッパーなし
キャスター(自在金具)
エスコ¥7,580税込¥8,3381個翌日出荷動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。材質(車輪)ポリウレタン仕様自在ストッパー無種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
緩衝キャスター 自在 150径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番112-9387軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])147[150]車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)35~48キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
ステンレス(SUS304)タイプ 旋回金具付
イノアック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷から13日以内出荷材質(車輪)ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり