絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 38(2)
  • 39(1)
  • 40(12)
  • 50(31)
  • 65(15)
  • 75(3)
  • 100(7)
  • 125(4)
  • 150(4)
取付座(mm)
  • 30×30(1)
  • 38×38(5)
  • 46×38(2)
  • 51×31(6)
  • 55×38(3)
  • 58×40(1)
  • 59×47(6)
  • 70×42(18)
  • 73×73(1)
  • 78×78(1)
  • 82×82(8)
  • 94×45×34(1)
  • 100×58(2)
  • 100×62(5)
  • 100×65(1)
  • 112×112(1)
  • 120×120(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(9)
  • ウレタン(8)
  • エラストマー(15)
  • ゴム(19)
  • ナイロン(14)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 11.5(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 56(4)
  • 57(1)
  • 58(4)
  • 58.5(1)
  • 65(17)
  • 67(2)
  • 78(5)
  • 81(3)
  • 82(13)
  • 92(3)
  • 135~143(4)
  • 136~160(1)
  • 140~148(1)
  • 150~165(2)
  • 160~169(2)
  • 170~186(2)
  • 198(4)
許容荷重(daN)
  • 30
  • 40(78)
  • 50(103)
  • 60(121)
  • 70(72)
  • 80(71)
  • 98(56)
  • 100(101)
  • 120(132)
  • 147(48)
  • 150(95)
  • 160(121)
  • 180(67)
  • 196(57)
  • 200(82)
  • 245(53)
  • 250(73)
  • 294(55)
  • 300(114)
  • 400(56)
ストッパー
  • あり(9)
  • なし(62)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(1)
  • 車輪タイプ単輪(32)
  • 車輪タイプ双輪(5)
ボール車輪・単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 16(2)
  • 17(4)
  • 18(2)
  • 20(16)
  • 21(11)
  • 27(5)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 39(1)
  • 41(1)
  • 41.5(1)
  • 42(2)
  • 45(2)
  • 47(1)
16・17・18・20・21・27・28・30・32・39・41・41.5・42・45・47
金具仕上
  • アルミダイカスト(1)
  • クロームメッキ(11)
  • ステンレス(7)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価クロム(8)
  • 三価ユニクロ(4)
  • 亜鉛メッキ(1)
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(30)
  • ユーエイキャスター(12)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(12)
  • ナンシン(5)
  • 東信製作所(3)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 東正車輛(1)
  • LILIEL(リリエル)(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・東信製作所・TRUSCO・エスコ・オーエッチ工業・東正車輛・LILIEL(リリエル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
22(1)
38(2)
39(1)
40(12)
50(31)
65(15)
75(3)
100(7)
125(4)
150(4)
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420E 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
    形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 405P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター(45件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
  • 420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420E 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター

    420G・自在車(イモノ一体車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
    材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

    420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TGタイプ(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ(プレート取付)

    東信製作所(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)25×25取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター(軽荷重用)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
  • Gシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Gシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様自在式
  • TYGシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • プレインキャスター(低床式) LILIEL(リリエル)

    プレインキャスター(低床式)

    LILIEL(リリエル)(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
    材質ナイロンストッパーなし
  • E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
    形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(16件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
    用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロンブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
  • ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車) 東正車輛

    ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車)

    東正車輛
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスター ハンマーキャスター

    クッションキャスター

    ハンマーキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
  • SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • Pシリーズ平行キャスター ユーエイキャスター

    Pシリーズ平行キャスター

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車型式平行キャスター車輪幅(mm)20寸法L(mm)17.5寸法d(mm)57.3寸法X(mm)58.3ストッパーなし寸法A(Φmm)61偏芯E(mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター
  • Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様自在式ストッパーあり
  • プレート式  双輪、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 双輪、ナイロン車

    ナンシン(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    双輪デザインキャスター
    材質(車輪)ナイロン形状自在車ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • クッションキャスター線径3.2 ハンマーキャスター

    クッションキャスター線径3.2

    ハンマーキャスター
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)3.2取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
  • キャスター 220E・215E ハンマーキャスター

    キャスター 220E・215E

    ハンマーキャスター
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プレート式  自在、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 405P・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    405P・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
    材質(車輪)ナイロン形状自在型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420G・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター

    420G・自在車(MCナイロン車)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在

    ハンマーキャスター
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4470質量(g)164車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
  • 静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター

    静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車

    ハンマーキャスター
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様自在式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
  • 450P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    450P・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式450P自在車車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.425E-R50旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)19取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    LG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LG型自在車車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付) エスコ

    40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27
  • プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定

    ハンマーキャスター
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4473質量(g)119車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパーなし取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
  • Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
  • 静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター

    静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車

    ハンマーキャスター
    639税込703
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様固定式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし