絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 150(8)
  • 160(2)
  • 180(1)
  • 200(3)
  • 230(1)
  • 300(1)
取付座(mm)
  • 90×90(1)
  • 118×118(1)
  • 120×120(3)
  • 126×126(1)
  • 128×128(2)
  • 129×129(1)
  • 130×130(1)
  • 137×105(2)
  • 140×140(1)
  • 168×168(1)
  • 175×175(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(6)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(3)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(3)
取付高(mm)
  • 70(1)
  • 106(1)
  • 140(1)
  • 195(4)
  • 198(3)
  • 200(2)
  • 235(2)
  • 240(2)
  • 250(1)
  • 374(1)
許容荷重(daN)
  • 343
  • 30(70)
  • 40(78)
  • 50(103)
  • 60(121)
  • 70(72)
  • 80(71)
  • 98(55)
  • 100(101)
  • 120(132)
  • 147(48)
  • 150(95)
  • 160(121)
  • 180(67)
  • 196(57)
  • 200(82)
  • 245(54)
  • 250(73)
  • 294(55)
  • 300(114)
  • 400(56)
ストッパー
  • なし(12)
なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(10)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 27(1)
  • 38(2)
  • 40(4)
  • 44(2)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 76(1)
27・38・40・44・50・65・76
金具仕上
  • その他(1)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
その他・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ヨドノ(9)
  • 東北車輌(2)
  • テンテキャスター(2)
  • イノアック(1)
  • 東正車輛(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • 内村製作所(1)
  • 岡本工機(1)
ヨドノ・東北車輌・テンテキャスター・イノアック・東正車輛・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・岡本工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(1)
75(2)
100(1)
150(8)
160(2)
180(1)
200(3)
230(1)
300(1)
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型

    岡本工機(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
    荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所

    100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)

    内村製作所
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
    材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプトラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付

    ヨドノ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) ヨドノ

    重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)

    ヨドノ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FCDダクタイル製金具
    用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式 テンテキャスター

    プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式

    テンテキャスター
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
    仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車)

    東北車輌
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)材質ウレタン(B)入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛

    ダクタイル鋳物キャスター

    東正車輛(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
    形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

    テンテキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用鋳鉄車輪 自在金具付き ヨドノ

    重荷重用鋳鉄車輪 自在金具付き

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鋳鉄
  • 重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き ヨドノ

    重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き

    ヨドノ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ジェンゴム
  • AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌

    AGV・牽引用キャスター(鉄車)

    東北車輌
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
    用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付

    ヨドノ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアック

    ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付

    イノアック
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用低床式キャスター ヨドノ

    重量用低床式キャスター

    ヨドノ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
    材質(車輪)樹脂仕様プレート式、自在式、低床式取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
  • ウレタン車輪付自在車(USB-g型) ヨドノ

    ウレタン車輪付自在車(USB-g型)

    ヨドノ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    中荷重用のキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン荷重種別中荷重型式USB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし