絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 38(1)
  • 50(25)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(10)
  • 100(6)
取付座(mm)
  • 44×44(1)
  • 54×54(2)
  • 59×47(1)
  • 60×50(4)
  • 60×60(1)
  • 70×43(1)
  • 70×58(4)
  • 92×92(1)
  • 100×58(7)
  • その他(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(10)
  • エラストマー(11)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(12)
  • 樹脂(5)
取付高(mm)
  • 43.5(1)
  • 45.1(1)
  • 57.5(1)
  • 58(4)
  • 61(2)
  • 63(1)
  • 65(6)
  • 66(10)
  • 67(1)
  • 73(1)
  • 81(1)
  • 85(1)
  • 93(6)
  • 100(2)
  • 108(1)
  • 110(1)
  • 122(5)
  • 125~137(1)
許容荷重(daN)
  • 58.8
  • 30(70)
  • 40(78)
  • 50(103)
  • 60(121)
  • 70(72)
  • 80(71)
  • 98(56)
  • 100(101)
  • 120(132)
  • 147(48)
  • 150(95)
  • 160(121)
  • 180(67)
  • 196(57)
  • 200(82)
  • 245(53)
  • 250(73)
  • 294(55)
  • 300(114)
  • 400(56)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(38)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
  • 車輪タイプ双輪(19)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 25(9)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(3)
  • 42(1)
  • 43.5(8)
  • 45.5(4)
  • 49(4)
  • 66(1)
20・21・25・26・27・28・42・43.5・45.5・49・66
金具仕上
  • ユニクロメッキ(6)
  • 亜鉛メッキ(2)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
  • 東海キャスター(14)
  • サカエ(10)
  • エスコ(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 東正車輛(2)
  • 栃木屋(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • 内村製作所(1)
  • 東海(1)
  • 岡本工機(1)
  • SAMSONG(1)
  • ハーフェレ(1)
  • テンテキャスター(1)
東海キャスター・サカエ・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・東正車輛・栃木屋・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・東海・岡本工機・SAMSONG・ハーフェレ・テンテキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
38(1)
50(25)
60(1)
63(1)
65(1)
70(1)
75(10)
100(6)
  • 緩衝キャスター5 プレート式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター5 プレート式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
    用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車) 内村製作所

    100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター NS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付)

    東海キャスター
    799税込879
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • オールステンレス/中軽量 東正車輛

    オールステンレス/中軽量

    東正車輛
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式

    東海キャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター NB型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付)

    東海キャスター
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。中荷重用。
    形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。中荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)93金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)28取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    759税込835
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。
    形状自在車車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無)

    サカエ
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)26取付高(mm)110取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • 双輪キャスター TE型 岡本工機

    双輪キャスター TE型

    岡本工機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
    材質(車輪)エラストマー本体ナイロン車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式 角座 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式 角座

    東海キャスター
    749税込824
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式

    東海キャスター
    749税込824
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製アジャスター付キャスター CAP型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)74プレート幅(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)55
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    869税込956
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無)

    サカエ
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    669税込736
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
    形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    929税込1,022
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。
    形状固定車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)28取付高(mm)122金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    989税込1,088
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター エコ プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター エコ プレート式

    東海キャスター
    579税込637
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター エコ プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター エコ プレート式

    東海キャスター
    579税込637
    1個
    12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター 静音 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター 静音 プレート式

    東海キャスター
    2,598税込2,858
    1個
    12日以内出荷
    高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイププレート式キャスターベアリング入りストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 東海

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車)

    東海
    699税込769
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
    用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    2,798税込3,078
    1個
    23日以内出荷
    車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
  • ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 テンテキャスター

    ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車

    テンテキャスター
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
    材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • デザイン双輪キャスター「Farrari」 SAMSONG

    デザイン双輪キャスター「Farrari」

    SAMSONG
    259税込285
    1個
    当日出荷
    設置高さの低い、丈夫な双輪キャスターです。
    材質(車輪)ナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:亜鉛、車輪:ナイロン車輪幅(mm)66車輪径D(Φmm)38
  • 50mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-2材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133車輪幅(mm)45.5穴径P(Φmm)5.5プレート寸法(mm)54ストッパー無し取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)65.5偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)40車輪径D(Φmm)50
  • 50mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-12材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)104車輪幅(mm)45.5寸法e(mm)7.5ストッパー無し全高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)40平径(mm)17車輪径D(Φmm)50ねじサイズM8×P1.25mm
  • 50mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TB-50材質本体、車輪:ナイロン質量(g)134車輪幅(mm)(W/W')45.5/9穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし取付高H(mm)66偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)50
  • 50mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TB-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)50平径P(mm)14
  • 100mm キャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-172材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27ストッパーなし特性静音
  • 75mm キャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-142材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27全高(mm)93ストッパーなし特性静音
  • 双輪キャスター TFW型 プレート式 角座 東海キャスター

    双輪キャスター TFW型 プレート式 角座

    東海キャスター
    929税込1,022
    1個
    11日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)43.5ストッパーなし寸法C1(mm)42取付高H(mm)66プレート寸法F1×F2(mm)60×50寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TFW型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター TFW型 プレート式

    東海キャスター
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)43.5ストッパーなし寸法C1(mm)42取付高H(mm)66寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 プレート式 角座 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 プレート式 角座

    東海キャスター
    779税込857
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 プレート式

    東海キャスター
    679税込747
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし