絞り込み
車輪径(Φmm)
- 35(3)
- 45.3(1)
- 50(3)
- 51(1)
- 60(4)
- 65(1)
- 75(7)
- 76.2(1)
- 88.9(1)
- 100(25)
- 125(7)
- 130(3)
- 150(3)
- 151(2)
- 201.5(2)
- 210(1)
- 220(3)
取付座(mm)
- 54×54(2)
- 60×60(3)
- 65×65(1)
- 66×66(3)
- 77×67(3)
- 82×82(2)
- 85×85(1)
- 90×90(4)
- 95×95(4)
- 105×85(1)
- 108×108(1)
- 113×113(2)
- 120×120(1)
- 140×110(1)
- 160×160(1)
材質(車輪)
- その他(2)
- ウレタン(13)
- エラストマー(11)
- ゴム(18)
- ナイロン(5)
- 樹脂(4)
- 鋳物(イモノ)(3)
取付高(mm)
- 52(2)
- 76(4)
- 101(2)
- 110(2)
- 117.5(3)
- 119(1)
- 120(1)
- 121(1)
- 122(3)
- 123(1)
- 126.5(2)
- 140(2)
- 144(3)
- 153.5(2)
- 160(2)
- 185(2)
- 192(2)
- 192.5(2)
- 245.5(2)
- 247(2)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 98
- 30(70)
- 40(78)
- 50(103)
- 60(121)
- 70(72)
- 80(71)
- 100(101)
- 120(132)
- 147(48)
- 150(95)
- 160(121)
- 180(67)
- 196(57)
- 200(82)
- 245(53)
- 250(73)
- 294(54)
- 300(114)
- 400(56)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ストッパー
- あり(3)
- なし(45)
あり・なし
車輪タイプ
単輪(25)
双輪(14)
空気入り(2)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
- 16(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(2)
- 27(3)
- 28(1)
- 30(1)
- 31.5(1)
- 32(7)
- 32.5(1)
- 34.9(2)
- 35(4)
- 37(1)
- 44(2)
- 49(4)
- 50(2)
- 64(3)
- 65(3)
- 66(2)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
16・20・22・23・25・27・28・30・31.5・32・32.5・34.9・35・37・44・49・50・64・65・66・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- その他(1)
- ユニクロメッキ(3)
- 亜鉛メッキ(3)
その他・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 東海キャスター(9)
- エスコ(8)
- ヨドノ(5)
- テンテキャスター(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
- 内村製作所(3)
- 岡本工機(3)
- 東正車輛(2)
- オーエッチ工業(1)
- 京町産業車輌(1)
- 倉敷化工(1)
- サカエ(1)
- TDK(1)
- TRUSCO(1)
- 東北車輌(1)
- 東海(1)
- ハーフェレ(1)
LAMP(スガツネ工業)・東海キャスター・エスコ・ヨドノ・テンテキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・岡本工機・東正車輛・オーエッチ工業・京町産業車輌・倉敷化工・サカエ・TDK・TRUSCO・東北車輌・東海・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
35(3)
50(3)
60(4)
75(7)
100(25)
125(7)
130(3)
150(3)
201.5(2)
220(3)

重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷重量物の軽快な運搬を可能にします。材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から8日以内出荷一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。材質(車輪)ゴム形状自在車型式OHJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(プレート式)
TDK(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から5日以内出荷小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
100-FE トラック型 鋼鉄車輪
内村製作所¥879税込¥9671個当日出荷材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター GX-P プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付
岡本工機¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TY (プレート取付)
東海キャスター¥949税込¥1,0441個当日出荷から12日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型
岡本工機(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から77日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車)
東北車輌(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から12日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質(車輪)ゴム(ベアリング入)材質ゴム(ベアリング入)形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャリマウント
倉敷化工(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 60シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)鋼材質(プレート)鋼取付け方法プレート取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)73.05取付穴ピッチW1(mm)44.5
鋳物キャスター ゴム車輪 自在式
京町産業車輌¥6,598税込¥7,2581個当日出荷中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様自在式荷重種別中荷重ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター F型 プレート式
東海キャスター¥5,498税込¥6,0481個当日出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスターT型
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から4日以内出荷1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。形状自在車特性静音車輪タイプ双輪
低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
双輪キャスター TE (プレート取付)
東海キャスター¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷から6日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
テンテキャスター¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
緩衝キャスター 自在 100径 ウレタン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷材質(車輪)ウレタン(UR)トラスコ品番112-9408軸径(Φmm)12リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
単輪キャスター ESL型
LAMP(スガツネ工業)¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(車輪)ポリウレタン(PUR)材質(本体)鋼取付穴径(Φmm)8.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル鋳物キャスター
東正車輛(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷から17日以内出荷材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)32取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
キャスター(ツインホイール/TPE/ブレーキ付/SUSネジ)
エスコ¥5,240税込¥5,7641個(1個)翌日出荷自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)372材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ)
エスコ¥4,960税込¥5,4561個(1個)翌日出荷自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)356材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ60 自在 プレート式
東海キャスター¥899税込¥9891個8日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様取付ピッチX(mm):40形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付高H(mm)76取付座(mm)54(三角)車輪幅W(mm)49許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-34車輪径D(Φmm)60取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター 静音 プレート式
東海キャスター¥4,998税込¥5,4981個12日以内出荷高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイププレート式キャスターベアリング入りストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式
テンテキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。材質本体:樹脂、車輪:エラストマー・精密ボールベアリング入車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.5/56取付座B(mm)67
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
東海¥939税込¥1,0331個当日出荷車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー色黒車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個23日以内出荷高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動材質(車輪)スチール、車輪面:ポリウレタン仕様旋回タイプ、ブレーキなし材質本体と車輪:スチール、車輪面:ポリウレタン取付平付プレート仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車
テンテキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付き
ヨドノ¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。材質(車輪)ジェンゴム
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車付
ヨドノ¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付
ヨドノ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付
ヨドノ¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター(自在金具)
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。材質(車輪)ポリウレタン仕様自在ストッパー無種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり