絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 40(10)
  • 50(31)
  • 60(6)
  • 65(11)
  • 75(23)
  • 80(5)
  • 100(22)
  • 125(21)
  • 130(2)
  • 150(14)
  • 160(3)
  • 175(1)
  • 200(14)
  • 220(2)
  • 250(4)
  • 260(2)
  • 310(1)
取付座(mm)
  • 47×47(3)
  • 54×54(2)
  • 55×38(4)
  • 55×42(3)
  • 60×60(3)
  • 70×54(2)
  • 70×58(5)
  • 82×82(2)
  • 90×90(6)
  • 95×95(2)
  • 100×85(3)
  • 102×102(6)
  • 108×108(2)
  • 111×70(1)
  • 120×120(2)
  • 123×72(1)
  • 140×94(1)
  • 140×110(9)
  • 200×160(3)
  • 255×200(2)
材質(車輪)
  • その他(8)
  • ウレタン(24)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(51)
  • ナイロン(41)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(13)
取付高(mm)
  • 52(1)
  • 55(2)
  • 56(3)
  • 58(1)
  • 59(6)
  • 65(4)
  • 66(4)
  • 67(5)
  • 68(3)
  • 69(1)
  • 76(1)
  • 84.5(2)
  • 92(4)
  • 104(1)
  • 106(3)
  • 110(2)
  • 122(1)
  • 125(1)
  • 126(1)
  • 132(1)
許容荷重(daN)
  • 34.3(3)
  • 35(6)
  • 39.2(6)
  • 49(5)
  • 58.8(6)
  • 78.4(7)
  • 98(8)
  • 100(4)
  • 110(4)
  • 117.6(4)
  • 120(4)
  • 147(5)
  • 150(6)
  • 156.8(3)
  • 160(3)
  • 196(8)
  • 200(6)
  • 245(5)
  • 250(3)
  • 294(6)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(132)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(14)
  • 車輪タイプ双輪(4)
  • 車輪タイプ空気入り(8)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 18(2)
  • 18.5(2)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 25(9)
  • 27(3)
  • 32(14)
  • 35(7)
  • 37(4)
  • 38(5)
  • 40(11)
  • 41.5(5)
  • 45(3)
  • 45.5(5)
  • 46(4)
  • 50(18)
  • 59(2)
  • 64(4)
  • 80(3)
18・18.5・19・20・21・25・27・32・35・37・38・40・41.5・45・45.5・46・50・59・64・80・車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ハンマーキャスター(309)
  • ユーエイキャスター(285)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(122)
  • ヨドノ(101)
  • TRUSCO(95)
  • ナンシン(80)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(78)
  • RS PRO(77)
  • LAMP(スガツネ工業)(63)
  • イノアック(40)
  • SAMSONG(38)
  • サカエ(32)
  • 栃木屋(29)
  • 東北車輌(29)
  • イマオコーポレーション(27)
  • ワコーパレット(26)
  • 東正車輛(25)
  • テンテキャスター(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(10)
50(31)
60(6)
65(11)
75(23)
80(5)
100(22)
125(21)
150(14)
200(14)
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • 50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式) エスコ

    50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M8×15(1.25)取付高H(mm)66
  • キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)

    エスコ
    239税込263
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 65mmキャスター(自在金具付) エスコ

    65mmキャスター(自在金具付)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×47
  • 40mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ

    40mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)20ステム長(mm)40
  • 40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ

    40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16取付高H(mm)59偏心E(mm)20ステム長(mm)40
  • 40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付) エスコ

    40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27
  • 40mm キャスター(自在金具付) エスコ

    40mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27
  • 75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)

    エスコ
    5,480税込6,028
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)1.06穴径P(Φmm)11偏心E(mm)25
  • 50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(kg)0.34穴径P(Φmm)6.5取付高H(mm)68偏心E(mm)22取付ピッチA×B(mm)54×36プレート寸法X×Y(mm)70×54
  • 75mm キャスター(自在金具付・低床重荷重) エスコ

    75mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1個
    7日以内出荷
    仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)1.06穴径P(Φmm)11偏心E(mm)25
  • 50mm キャスター(自在金具付・低床重荷重) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(kg)0.34穴径P(Φmm)6.5耐熱温度(℃)80偏心E(mm)22
  • 50mm/ M8 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) エスコ

    50mm/ M8 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    当日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M8×15(1.25)
  • 75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
  • 100mm キャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-172材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27ストッパーなし特性静音
  • 65mm キャスター(自在金具付) エスコ

    65mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PT-12材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85ストッパーなし
  • 50mm キャスター(自在金具付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PT-11材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65ストッパーなし
  • 65mm キャスター(自在金具付) エスコ

    65mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PT-101材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)80ストッパーなし
  • 75mm キャスター(自在金具付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PN-71質量(kg)0.6材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32ブレーキ有無無し全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパーなし耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)28
  • 38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    仕様自在車エスコ品番EA986PF-18材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法X(mm)36寸法P(mm)5.3寸法Y(mm)28ストッパーなし寸法R(mm)32全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
  • 50mm キャスター(自在金具付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PF-14材質金具:鋼板、車輪:ゴム車材質(車輪)ゴム全高(mm)65キャスター自在ストッパーなし
  • 38mm キャスター(自在金具付) エスコ

    38mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PF-13材質金具:鋼板、車輪:ゴム車材質(車輪)ゴム全高(mm)50キャスター自在ストッパーなし
  • 160mm キャスター(自在金具) エスコ

    160mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986JK-160材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50全高(mm)195ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1個
    翌々日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    翌日出荷
    車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様。防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。プレート取付け型。ローラーベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定寸法(mm)車輪径×幅:100×32、軸幅:45質量(g)595材質(車輪)弾性ソリッドゴム硬度タイヤ:65 ショアA全高(mm)125耐荷重(kg)(4km/h時)200耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具付き) エスコ

    キャスター (自在金具付き)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    軽量で扱いやすいキャスターです
    仕様自在寸法(mm)(S)1.5、車輪径(D)×幅:Φ50×17質量(g)110材質(車輪)プラスチック全高(mm)(H)67.5耐荷重(kg)35ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)(A×B)47×47ストッパー無しねじ寸法(mm)F:Φ5.5取付ピッチ(mm)(E×G)33×33材質(金具)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)偏心(mm)L:18.5
  • キャスター エスコ

    キャスター

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌々日出荷
    EA992DB-10用替キャスター。
    仕様自在キャスター車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)20
  • キャスター (自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    キャスター (自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き。ナイロン6製の車輪は、丈夫で耐衝撃性に優れています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:150×50質量(g)3240材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)197耐荷重(kg)(4km/h時)400耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具・スプリング付き) エスコ

    キャスター (自在金具・スプリング付き)

    エスコ
    259,100税込285,010
    1個
    翌日出荷
    鋳鉄製ホイール。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在車輪 (ストッパー無)ストローク(mm)【ばね可動域】45寸法(mm)車輪径×幅:250×80質量(g)37500材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92 ショアA全高(mm)370耐荷重(kg)1800(4km/h時)プレート寸法(mm)200×160耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで対応、40℃を超えると負荷容量が減少)荷重(kg)【ばね】150(初期)、1000(最大)材質(金具)スチール (堅牢な溶接鋼構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート、六価クロムフリー)取付穴径(mm)14偏心(mm)120取付穴間(mm)160×120
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。プレート取付け型。リムは耐衝撃性のあるナイロン6製。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。タイヤは床に跡が付きにくくなっています。軽荷重タイプ。耐熱温度30℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18、軸幅:22.5質量(g)240材質(車輪)二層式ソリットゴム硬度タイヤ:80 ショアA全高(mm)71耐荷重(kg)(3km/h時)40耐熱温度(℃)-20~60材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター(ツインホイール/TPE/ブレーキ付/SUSネジ) エスコ

    キャスター(ツインホイール/TPE/ブレーキ付/SUSネジ)

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個(1個)
    翌日出荷
    自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
    車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)372材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
  • キャスター(ツインホイール/ナイロン/SUSネジ) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ナイロン/SUSネジ)

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個(1個)
    翌日出荷
    自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
    車輪径(Φmm)75材質(本体)ナイロン質量(g)272材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)84.5ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)170ストッパーあり車輪タイプ双輪
  • キャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ)

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個(1個)
    翌日出荷
    自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
    車輪径(Φmm)75材質(本体)ナイロン質量(g)286材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)84.5ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)170ストッパーあり車輪タイプ双輪
  • キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ) エスコ

    キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ)

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個(1個)
    翌日出荷
    自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
    車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)356材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
  • 100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付) エスコ

    100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付)

    エスコ(2件のレビュー)
    5,230税込5,753
    1セット(2個)
    翌日出荷
    ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
    仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山
  • 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85ステム径(Φmm)22偏心E(mm)25ステム長(mm)39
  • 50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ

    50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
  • 50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ

    50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
  • 50mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ

    50mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)22ステム長(mm)40
  • 40mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ

    40mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22偏心E(mm)20ステム長(mm)40

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし