絞り込み
車輪径(Φmm)
- 25(7)
- 32(6)
- 38(5)
- 40(19)
- 50(56)
- 60(13)
- 65(32)
- 75(67)
- 80(11)
- 100(67)
- 125(61)
- 130(13)
- 150(49)
- 160(9)
- 175(2)
- 200(36)
- 220(2)
- 250(11)
- 260(3)
- 300(2)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- その他(11)
- ウレタン(58)
- エラストマー(3)
- ゴム(123)
- ナイロン(81)
- 樹脂(4)
- 鋳物(イモノ)(17)
ストッパー
- あり(110)
- なし(163)
取付座(mm)
- 47×47(6)
- 54×54(4)
- 55×38(4)
- 60×60(7)
- 70×47(8)
- 70×58(21)
- 82×82(4)
- 90×90(12)
- 95×72(4)
- 95×95(6)
- 100×85(13)
- 102×102(25)
- 108×108(6)
- 116×79(4)
- 120×120(7)
- 138×93(8)
- 140×80(4)
- 140×94(4)
- 140×110(27)
- 200×160(5)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 34.3(8)
- 39.2(17)
- 49(18)
- 58.8(26)
- 68.6(10)
- 78.4(23)
- 98(22)
- 117.6(23)
- 127(6)
- 132.3(7)
- 147(32)
- 156.9(14)
- 176.4(15)
- 196(30)
- 245(26)
- 294(32)
- 343(14)
- 392(10)
- 588(7)
- 882(9)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 47(4)
- 55(3)
- 56(3)
- 58(6)
- 59(6)
- 65(5)
- 66(5)
- 67(5)
- 68(3)
- 69(5)
- 76(3)
- 85(3)
- 92(5)
- 106(3)
- 110(2)
- 122(3)
- 125(2)
- 132(2)
- 165(3)
- 190(3)
- 取付高(mm)をもっと見る
47・55・56・58・59・65・66・67・68・69・76・85・92・106・110・122・125・132・165・190・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(36)
双輪(5)
空気入り(11)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
- 18(7)
- 18.5(4)
- 20(8)
- 21(5)
- 25(23)
- 27(7)
- 32(40)
- 35(12)
- 36(8)
- 37(11)
- 37.5(4)
- 38(16)
- 40(38)
- 41.5(9)
- 45(8)
- 45.5(9)
- 46(10)
- 50(47)
- 59(4)
- 80(7)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
18・18.5・20・21・25・27・32・35・36・37・37.5・38・40・41.5・45・45.5・46・50・59・80・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- ステンレス(1)
ステンレス
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- ハンマーキャスター(701)
- ユーエイキャスター(608)
- ウカイ(岐阜産研工業)(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(340)
- ヨドノ(253)
- ナンシン(197)
- TRUSCO(154)
- 東海キャスター(148)
- RS PRO(94)
- LAMP(スガツネ工業)(80)
- 東正車輛(73)
- イノアック(69)
- SAMSONG(65)
- サカエ(59)
- テンテキャスター(52)
- ワコーパレット(46)
- ハーフェレ(46)
- 栃木屋(45)
- ブランドをもっと見る
特価

50mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
40mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ¥325税込¥3581個当日出荷適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥75税込¥831個当日出荷仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥5,370税込¥5,9071個7日以内出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)105×105取付ピッチA×B(A'×B')(mm)82×82(79×79)
65mmキャスター(自在金具付)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×47
150mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-53材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160ストッパー回転ストッパー
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
エスコ¥405税込¥4461個翌日出荷適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140B材質ナイロン質量(g)34車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーあり
25mm 固定金具付キャスター
エスコ¥105税込¥1161個5日以内出荷エスコ品番EA986PF-1材質(本体)鋼板材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)12穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×18全高(mm)35ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
金具付キャスター
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)510使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
40mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥585税込¥6441個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)20ステム長(mm)40
50mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用)
エスコ¥585税込¥6441個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16取付高H(mm)59偏心E(mm)20ステム長(mm)40
65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
125mm キャスター(固定金具付・静電防止)
エスコ¥3,330税込¥3,6631個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)165プレート寸法X×Y(mm)140×80取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53・(100×56)
40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)
エスコ¥475税込¥5231個当日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27
40mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27
38mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:38×18、全高:50穴径P(Φmm)5.3取付寸法X×Y(mm)46×38寸法(A×B)(mm)36×28
75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)1.06穴径P(Φmm)11偏心E(mm)25
50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)
エスコ¥2,650税込¥2,9151個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(kg)0.34穴径P(Φmm)6.5取付高H(mm)68偏心E(mm)22取付ピッチA×B(mm)54×36プレート寸法X×Y(mm)70×54
75mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)
エスコ¥4,280税込¥4,7081個7日以内出荷仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)1.06穴径P(Φmm)11偏心E(mm)25
50mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(kg)0.34穴径P(Φmm)6.5耐熱温度(℃)80偏心E(mm)22
60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)17.5旋回半径A(mm)56平径P(mm)17
40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン取付高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)44平径P(mm)14
40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35平径P(mm)14
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
75mm キャスター(固定金具)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8.8プレート寸法F1×F2(mm)70×47寸法(P1×P2)(mm)55×28
65mmキャスター(固定金具付)
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80A×B(mm)70×47
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷静音性に優れています。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
...