絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(11)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- ゴム(6)
- ナイロン(4)
取付高(mm)
- 128
- 65(47)
- 70(20)
- 85(37)
- 92(24)
- 93(53)
- 100(39)
- 101(21)
- 122(48)
- 130(21)
- 132(62)
- 140(21)
- 144(87)
- 165(23)
- 168(62)
- 174(17)
- 177(92)
- 190(85)
- 198(110)
- 199(21)
- 250(93)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 60(4)
- 68.6(1)
- 74.5(1)
- 88.26(1)
- 156.8(2)
- 196(1)
- 245(1)
取付座(mm)
- 105×85(2)
ストッパー
- あり(5)
- なし(1)
あり・なし
車輪幅(mm)
- 25(2)
- 27(2)
- 28(1)
- 30(2)
- 34(2)
- 36(1)
- 40(1)
25・27・28・30・34・36・40
金具仕上
- クロームメッキ(4)
- 亜鉛メッキ(4)
クロームメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(1)
- テンテキャスター(5)
- ユーエイキャスター(4)
- SAMSONG(1)
モノタロウ・テンテキャスター・ユーエイキャスター・SAMSONG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(11)

プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付
(65件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車Wブレーキ付きストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き
SAMSONG(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車
テンテキャスター¥6,798税込¥7,4781個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
キャスター
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個12日以内出荷車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)A=126、B=128軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ差し込み式キャスター
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
テンテキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり