絞り込み
車輪径(Φmm)
- 35(1)
- 40(7)
- 50(15)
- 60(6)
- 65(4)
- 66(1)
- 75(15)
- 80(3)
- 100(14)
- 125(17)
- 130(2)
- 150(11)
- 160(3)
- 175(1)
- 200(11)
- 250(3)
材質(車輪)
- ウレタン(23)
- エラストマー(1)
- ゴム(53)
- ナイロン(29)
- 樹脂(2)
取付高(mm)
- 47(4)
- 50(1)
- 52(1)
- 55(1)
- 58(5)
- 65(1)
- 66(1)
- 69(4)
- 76(2)
- 92(1)
- 98(1)
- 99(1)
- 122(1)
- 125(1)
- 132(1)
- 133(1)
許容荷重(daN)
- 34.3(4)
- 39.2(5)
- 49(8)
- 58.8(10)
- 68.6(4)
- 73.5(3)
- 78.4(8)
- 98(8)
- 107.8(3)
- 117.6(10)
- 132.3(2)
- 147(9)
- 156.9(4)
- 176.4(4)
- 196(7)
- 200.9(3)
- 245(7)
- 294(6)
- 343(2)
- 490(4)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付座(mm)
- 46.5×46.5(1)
- 47×47(3)
- 54×54(2)
- 60×60(3)
- 70×58(5)
- 82×82(2)
- 90×66(1)
- 90×90(2)
- 95×95(2)
- 96×70(1)
- 100×85(2)
- 102×102(5)
- 108×108(2)
- 120×120(3)
- 135×110(1)
- 140×110(4)
ストッパー
- あり(92)
あり
車輪幅(mm)
- 17(2)
- 18(2)
- 18.5(2)
- 20(2)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(6)
- 27(3)
- 32(12)
- 37(2)
- 37.5(2)
- 38(5)
- 40(15)
- 41.5(4)
- 45.5(4)
- 46(4)
- 50(16)
- 59(2)
- 72(2)
- 106(1)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
17・18・18.5・20・21・23・25・27・32・37・37.5・38・40・41.5・45.5・46・50・59・72・106・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(6)
単輪
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- ハンマーキャスター(154)
- ウカイ(岐阜産研工業)(149)
- ユーエイキャスター(133)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(73)
- ナンシン(54)
- ヨドノ(45)
- 東海キャスター(22)
- 東正車輛(20)
- TRUSCO(20)
- サカエ(16)
- SAMSONG(15)
- テンテキャスター(15)
- ハーフェレ(14)
- RS PRO(13)
- 東信製作所(12)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- イノアック(6)
- 内村製作所(6)
- ブランドをもっと見る
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(7)
50(15)
60(6)
65(4)
75(15)
100(14)
125(17)
150(11)
200(11)
250(3)

150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-53材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160ストッパー回転ストッパー
60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)17.5旋回半径A(mm)56平径P(mm)17
40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン取付高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)44平径P(mm)14
40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35平径P(mm)14
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-18材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)136材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46耐荷重(kg)80寸法e(mm)7.5ストッパー有り全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5平径(mm)17車輪径D(Φmm)60
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-113材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)122ストッパー回転ストッパー
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)エスコ品番EA986PN-82質量(kg)1.2材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)95×95ストッパー有り(ダブルストッパー)耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)35
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)エスコ品番EA986PN-81質量(kg)0.6材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパー有り(ダブルストッパー)耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)28
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-44質量(kg)2.4材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45穴径(Φmm)11全高(mm)198ベアリング有りプレート寸法(mm)120×120ストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)45
130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-43質量(kg)2材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)108×108ストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)40
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリングエスコ品番EA986HW-1材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.24材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)18全高(mm)71ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80![125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716474-180827-02.jpg)
125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
エスコ¥9,630~税込¥10,593~1個翌日出荷材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5穴径(Φmm)9(プレート)全高(mm)150ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター (自在・カバー・後輪ブレーキ付き)
エスコ¥8,880~税込¥9,768~1個翌日出荷ボールベアリング。始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。仕様自在後ストッパー付材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー)穴径(Φmm)11プレート寸法(mm)135×110取付ピッチ(mm)105×75材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
キャスター (自在金具・ブレーキ付き)
エスコ¥3,910税込¥4,3011個翌々日出荷ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:35×25質量(kg)0.2材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)50ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30
キャスター (自在金具・前輪ブレーキ付き)
エスコ¥88,900税込¥97,7901個翌日出荷動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在車輪 (前ストッパー付)寸法(mm)車輪径×幅:200×80質量(g)14100材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92 ショアA全高(mm)255耐荷重(kg)(4km/h時)1600耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (自在金具・左ブレーキ付き)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌々日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-44)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。用途ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など仕様自在ストッパー付 (左)寸法(mm)車輪径×幅:150×45質量(g)2540材質(車輪)ゴム使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)200プレート寸法(mm)(F1×F2)120×120耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90材質(金具)スチール偏心(mm)45
キャスター (自在金具・ブレーキ付き)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌々日出荷ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.62材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)133ねじピッチ1.75硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM12×30
キャスター (自在金具/ブレーキ付き)
エスコ¥6,170~税込¥6,787~1個翌々日出荷動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (自在金具・後輪ブレーキ付き)
エスコ¥7,190税込¥7,9091個71日以内出荷ローラーベアリング。プレート取付け型。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。中荷重タイプ。耐熱温度60℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×30質量(g)1142材質(車輪)ソリッドゴム硬度タイヤ:80 ショアA全高(mm)125耐荷重(kg)(4km/h時)70耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (自在金具・後輪ブレーキ)
エスコ¥8,720税込¥9,5921個翌々日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.72材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (自在金具・前輪ブレーキ付き)
エスコ¥58,300税込¥64,1301個翌日出荷車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部はダブルボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています。ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています。車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在車輪 (前ストッパー付)寸法(mm)車輪径×幅:250×60質量(g)6350材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92 ショアA全高(mm)295耐荷重(kg)(4km/h時)1000耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (自在金具・ブレーキ付き)
エスコ¥3,970税込¥4,3671個翌々日出荷ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:75mm、F:28mm、H:98mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:23mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:75×23質量(kg)0.24材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)98ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30
キャスター(ツインホイール/自在/クリーニング機能)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):70mm●材質:ナイロン
40mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷材質ナイロン取付高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35平径P(mm)14
50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン耐荷重(kg)60取付高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
エスコ¥680税込¥7481個4日以内出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)17.5旋回半径A(mm)47.5平径P(mm)17
50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ナイロン耐荷重(kg)60軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)40平径P(mm)17
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり


















![125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716474-180827-02.jpg)