絞り込み
ストレージ容量
- 64GB(1)
- 128GB(1)
- 256GB(1)
インターフェイス
- Type-C
- USB2.0(34)
- USB3.0(30)
- USB3.1(25)
- USB3.2(42)
- その他(2)
キャップタイプ
- 回転式(1)
色
グレー(1)
ゴールド(1)
シルバー(1)
ピンク(1)
ブランド
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- ADAM elements(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ストレージ容量」から絞り込む
64GB(1)
128GB(1)
256GB(1)

USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51
シリコンパワー(Silicon Power)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から13日以内出荷最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし材質アルミニウム合金+ ゴム寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()色シルバー質量(g)13.77保証期間5年限定保証インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
ROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証
ADAM elements¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷デュアルインターフェイス:USB-CとUSB-A 3.1 Gen1コネクタの両方に対応。容量ラインナップ:64GB/128GB/256GB。USB-Cポートを備えた最新のスマートフォン、タブレット、PC、Macコンピューター用の追加ストレージ。スイベル式キャップの採用により、キャップの紛失を心配する必要はありません。プレミアム亜鉛合金とアルミニウムケースの融合。USB-C対応のMacbook、Chromebook Pixelデバイスに対応。プラグアンドプレイ対応でドライバー不要。USB-A 3.1パフォーマンス。64G:最大170MB/sの読み取り速度、最大40MB/sの書き込み速度。128Gおよび256G:最大170MB/sの読み取り速度、最大80MB/sの書き込み速度。本革ストラップ付属用途Type-C・Type-A両対応なのでAndroid端末・PCのデータバックアップはもちろん、データの移行も可能です。質量(g)8.5キャップタイプスイベル式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×112×12対応機種Windows、Mac、USB-Cポートを備えたスマートフォン、タブレット保証期間3年インターフェイスUSB Type-A、Type-C
『USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります
- USB-Aメモリ
- USB Type-Cメモリ
- その他USBメモリ