絞り込み
ストレージ容量
  • 256MB
  • 1GB(2)
  • 2GB(5)
  • 4GB(7)
  • 8GB(15)
  • 16GB(26)
  • 32GB(36)
  • 64GB(35)
  • 128GB(20)
  • 128MB(2)
  • 256GB(12)
  • 512GB(3)
  • 512MB(2)
インターフェイス
  • USB2.0(1)
  • USB3.1(1)
  • USB3.2(1)
キャップタイプ
  • キャップ式(2)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • グリーンハウス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
2GB(5)
4GB(7)
8GB(15)
16GB(26)
32GB(36)
64GB(35)
128GB(20)
256GB(12)
512GB(3)
512MB(2)
  • USBメモリー(工業用) グリーンハウス

    USBメモリー(工業用)

    グリーンハウス
    26,980税込29,678
    1個
    42日以内出荷
    組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー。-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載
    仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理ブラック質量(g)約10適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1キャップタイプキャップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8電源電圧(V)5±10%消費電流(mA)141(最大)保証期間3年間耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸動作湿度(%)10~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms/3軸動作温度範囲(℃)‐40~85NandタイプSLC
  • USBメモリー 工業用 グリーンハウス

    USBメモリー 工業用

    グリーンハウス
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
    仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応

USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります

USB-Aメモリ