Hammerhead V3 HyperSpeedRAZER4日以内出荷
ワイヤレスマルチプラットフォーム ANC ゲーミングイヤフォン【Razer HyperSpeed Wireless & Bluetooth 6.0】携帯電話、タブレット、PC、Steam Deck、PlayStation 5 などで、ゲーミンググレードのラグのない 2.4 GHz オーディオを体験。【ハイブリッド型アクティブノイズキャンセリング】アクティブノイズキャンセリング機能により、気の散る要素を排除します。PC ゲームでも、音楽鑑賞でも、旅行でも、番組鑑賞でも、実世界に邪魔されることなく没入感あふれるサウンドが楽しめます。【HyperSpeed ケースとコンパクトドングル】2.4GHz と Bluetooth をシームレスに切り替えながら、外出先ではコンパクトで取り外し可能なドングルによりモバイル環境でも高いパフォーマンスを発揮し、PC ゲーミング環境では独自の HyperSpeed ケースを接続してプレイしながらケースを充電することができます。【最大 40 時間のバッテリー持続時間】最大 10 時間の連続使用が可能で、さらにポケットに入る充電ケースで 30 時間使用できます。USB C パススルーでケースを充電しながらプレイを継続できます。【耐水性に優れた IPX4 設計】イヤフォンを汗や雨、日常的な液体のこぼれから守る、耐水性に優れた IPX4 設計により、旅行、ワークアウト、毎日の通学・通勤で使い続けることができます。【THX Spatial Audio】Razer Audio アプリから簡単にカスタマイズできる、7.1 サラウンドサウンドによるサウンドステージの拡大と正確なオーバーヘッドオーディオで、PC ゲームに新たな息吹をもたらします。【直感的なタッチコントロールと LED インジケーター】一時停止、スキップ、オーディオソースの切り替えなど、イヤフォンを数回タップするだけで行えます。便利なケース上の LED バー付きで、充電、ペアリング、アラートのループを維持します。
仕様集音パターン/単一指向性質量(g)5.6 (片側)/ 約 60 (両側・ケース込)感度(ヘッドフォン)105dB,(マイク)-40 dB接続方法2.4 GHz ワイヤレス / Bluetooth 6.0周波数特性20Hz ~ 20kHzインピーダンス32 ΩS/N比70 dBケーブル長(cm)充電/約40ドライバー径(Φmm)11入力電力(W)ヘッドフォン/25mバッテリー動作時間最大 40 (イヤフォン単体は最大 10)