絞り込み
有効面積(m2)
- 40
- 20(3)
- 25(2)
- 30(5)
- 50(28)
- 50~100(1)
- 60(4)
- 80(8)
- 80~120(1)
- 90(9)
- 100(3)
- 100~150(1)
- 120(1)
- 130(2)
- 150(1)
- 200(2)
- 300(2)
- 400(1)
ブランド
- エスコ(1)
「有効面積(m2)」から絞り込む
20(3)
30(5)
50(28)
60(4)
80(8)
90(9)
100(3)
130(2)
200(2)
300(2)

AC100V/27W 電撃殺虫器(屋内用)
エスコ¥74,500税込¥81,9501台(1台)翌々日出荷屋内専用。吊り下げ型。小型店舗、一般家庭、厨房、コンビニなどに最適。虫受けトレー(保護ガード)付き。引きひもスイッチ付き。吊り下げチェーン・ヒル釘付き。材質本体:鋼板寸法(mm)244×225(H)質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8有効面積(m2)20~40定格二次電圧(V)2700入力電流(A)50Hz:0.44A 60Hz:0.34A短絡電流(mA)二次:50Hz:18 60Hz:15蛍光灯20W×1本(環形)高さ(m)取付:地上1.8以上入力電力(W)50Hz:27 60Hz:23
『捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります
- 捕虫器・電撃殺虫器本体
- 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品