絞り込み
有効面積(m2)
  • 40
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 50(28)
  • 50~100(1)
  • 60(4)
  • 80(8)
  • 80~120(1)
  • 90(9)
  • 100(3)
  • 100~150(1)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 300(3)
  • 400(1)
ブランド
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/27W 電撃殺虫器(屋内用) エスコ

    AC100V/27W 電撃殺虫器(屋内用)

    エスコ
    74,500税込81,950
    1台(1台)
    翌日出荷
    屋内専用。吊り下げ型。小型店舗、一般家庭、厨房、コンビニなどに最適。虫受けトレー(保護ガード)付き。引きひもスイッチ付き。吊り下げチェーン・ヒル釘付き。
    材質本体:鋼板寸法(mm)244×225(H)質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8有効面積(m2)20~40定格二次電圧(V)2700入力電流(A)50Hz:0.44A 60Hz:0.34A短絡電流(mA)二次:50Hz:18 60Hz:15蛍光灯20W×1本(環形)高さ(m)取付:地上1.8以上入力電力(W)50Hz:27 60Hz:23

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器