絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- 3/4(3)
- 1(3)
材質
- ステンレス(4)
種類
ニップル(3)
呼び径(A)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- TBC(タブチ)(48)
- 吉年(36)
- SK11(25)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- イノック(16)
- KITZ(キッツ)(10)
- カクダイ(9)
- シーケー金属(9)
- ナゴヤ(7)
- エスコ(6)
- ONK(オーエヌ工業)(6)
- オンダ製作所(4)
- イシジマ(4)
- 栗田製作所(3)
- MIEテクノ(2)
- KVK(2)
- CEJN(セイン)(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(2)
1/4(3)
3/8(3)
1/2(3)
3/4(3)
1(3)

六角ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
両長ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥199~税込¥219~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥269税込¥2961個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。トラスコ品番819-1469材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~220℃寸法L(mm)34呼び径(B)1/2呼び径(A)15最高許容圧力(MPa)常温1.0RoHS指令(10物質対応)対応