絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(7)
- TBC(タブチ)(48)
- 吉年(36)
- SK11(25)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
- イノック(16)
- エスコ(16)
- KITZ(キッツ)(10)
- カクダイ(9)
- シーケー金属(9)
- ナゴヤ(7)
- ノーブランド(6)
- ONK(オーエヌ工業)(6)
- 日本継手(旧:JFE継手)(6)
- TRUSCO(4)
- オンダ製作所(4)
- イシジマ(4)
- 栗田製作所(3)
- MIEテクノ(2)
- KVK(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TBC(タブチ)・吉年・SK11・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・イノック・エスコ・KITZ(キッツ)・カクダイ・シーケー金属・ナゴヤ・ノーブランド・ONK(オーエヌ工業)・日本継手(旧:JFE継手)・TRUSCO・オンダ製作所・イシジマ・栗田製作所・MIEテクノ・KVK・ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む

ステンレスフレキニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷呼び13メネジ配管とフレキの接続に使用材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
ステンレス 六角ニップル 1・1/2
TBC(タブチ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番812-8074材質ステンレス形状ニップル質量(g)198種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
両長ニップル ステンレス 全長100mm
イノック¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル
イノック¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 2F
SK11¥439税込¥4831個当日出荷エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/4適合流体空気
両長ニップル ステンレス 全長50mm
イノック(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 2M×2MF
SK11¥479税込¥5271個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじG(PF)1/4適合流体空気
六角ニップル
CEJN(セイン)¥879~税込¥967~1箱(5個)当日出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。材質真鍮形状六角ニップル最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
R 1/8" ニップル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷材質SUS316(SCS14A)全長(mm)28対辺(mm)11アズワン品番64-7854-46ねじ径R1/8”
ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥199~税込¥219~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ステンレス 六角ニップル 2
TBC(タブチ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番812-8087材質ステンレス形状ニップル質量(g)317種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
ステンレス鋼 L型両ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から8日以内出荷材質SCS13A形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)