絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(7)
- TBC(タブチ)(48)
- 吉年(36)
- SK11(25)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
- イノック(16)
- エスコ(16)
- KITZ(キッツ)(10)
- カクダイ(9)
- シーケー金属(9)
- ナゴヤ(7)
- ノーブランド(6)
- ONK(オーエヌ工業)(6)
- TRUSCO(4)
- オンダ製作所(4)
- イシジマ(4)
- 栗田製作所(3)
- MIEテクノ(2)
- KVK(2)
- CEJN(セイン)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TBC(タブチ)・吉年・SK11・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・イノック・エスコ・KITZ(キッツ)・カクダイ・シーケー金属・ナゴヤ・ノーブランド・ONK(オーエヌ工業)・TRUSCO・オンダ製作所・イシジマ・栗田製作所・MIEテクノ・KVK・CEJN(セイン)・ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む

ソケット 2F×3F
SK11¥789税込¥8681個翌々日出荷エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ソケット 1F
SK11¥319税込¥3511個翌々日出荷エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップル 2M
SK11¥339税込¥3731個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじPT1/4、おねじPT1/4適合流体空気
ニップル 2MF×3MF
SK11¥439税込¥4831個翌々日出荷エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)3/8適合流体空気
ニップル 1MF×2MF
SK11¥449税込¥4941個翌々日出荷エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4適合流体空気
ステンレス製ねじ込み式管継手 両ニップル
イノック¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質304(SUS 304 TP)形状両ニップル種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)90寸法D(mm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
ニップル NO06 3/4
栗田製作所¥999税込¥1,0991個4日以内出荷配管などに欠かせない継手部品です。メッキなしもございます。トラスコ品番692-0528材質黄銅棒(C3604)寸法L(mm)44六角対辺(mm)28接続口径DR3/4ねじサイズR3/4
ニップル NO06 1/8
栗田製作所¥149税込¥1641個4日以内出荷配管などに欠かせない継手部品です。メッキなしもございます。トラスコ品番692-0529材質黄銅棒(C3604)寸法L(mm)21六角対辺(mm)10接続口径DR1/8ねじサイズR1/8