絞り込み
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・TBC(タブチ)・吉年・SK11・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・イノック・エスコ・KITZ(キッツ)・カクダイ・シーケー金属・ナゴヤ・ノーブランド・ONK(オーエヌ工業)・TRUSCO・オンダ製作所・イシジマ・栗田製作所・MIEテクノ・KVK・CEJN(セイン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
241件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
  • ニップル NO06 3/8 栗田製作所

    ニップル NO06 3/8

    栗田製作所
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    配管などに欠かせない継手部品です。メッキなしもございます。
    トラスコ品番692-0530材質黄銅棒(C3604)寸法L(mm)31六角対辺(mm)17接続口径DR3/8ねじサイズR3/8
  • ニップル (G 1/2"xG 1/4") エスコ

    ニップル (G 1/2"xG 1/4")

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮ねじ径G (PF)1/2”×G (PF)1/4”使用圧力(MPa)1
  • ニップル (G 1/8"xG 1/8") エスコ

    ニップル (G 1/8"xG 1/8")

    エスコ
    ¥140税込¥154
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮ねじ径G (PF)1/8”×G (PF)1/8”使用圧力(MPa)1
  • ニップル 青山電陶

    ニップル

    青山電陶
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    材質(本体)鉄
  • 防爆型ニップル 大阪電具(ODK)

    防爆型ニップル

    大阪電具(ODK)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 外内ネジニップル カクダイ

    外内ネジニップル

    カクダイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コア継手対応
    材質青銅
  • ソケット 4F SK11

    ソケット 4F

    SK11
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/2適合流体空気
  • ソケット 3F SK11

    ソケット 3F

    SK11
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)3/8適合流体空気
  • ソケット 3F×4F SK11

    ソケット 3F×4F

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
  • ソケット 1F×2F SK11

    ソケット 1F×2F

    SK11
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
  • ニップル 1MF×1MF SK11

    ニップル 1MF×1MF

    SK11
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】おねじG(PF)1/8適合流体空気
  • ニップル 1M×2M SK11

    ニップル 1M×2M

    SK11
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじR(PT)1/4適合流体空気
  • ニップル 3MF×3MF SK11

    ニップル 3MF×3MF

    SK11
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)3/8適合流体空気
  • ニップル 3M×4M SK11

    ニップル 3M×4M

    SK11
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)1/2適合流体空気
  • ニップル 3MF×4MF SK11

    ニップル 3MF×4MF

    SK11
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2適合流体空気
  • ニップル 4M×4MF SK11

    ニップル 4M×4MF

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
  • ニップル 1M×1MF SK11

    ニップル 1M×1MF

    SK11
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじG(PF)1/8適合流体空気
  • ニップル 3M SK11

    ニップル 3M

    SK11
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)3/8適合流体空気
  • ニップル 4MF×4MF SK11

    ニップル 4MF×4MF

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
  • ニップル 4M SK11

    ニップル 4M

    SK11
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじR(PT)1/2適合流体空気
  • ニップル 2MF×2MF SK11

    ニップル 2MF×2MF

    SK11
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)1/4適合流体空気
  • ニップル 1M SK11

    ニップル 1M

    SK11
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじR(PT)1/8適合流体空気
  • ニップル 3M×3MF SK11

    ニップル 3M×3MF

    SK11
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじG(PF)3/8適合流体空気
  • TBC ステンレス ホースニップル TBC(タブチ)

    TBC ステンレス ホースニップル

    TBC(タブチ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(1個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-8045材質ステンレス(SCS13A)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)91呼び径(B)1寸法D(mm)27寸法d1(mm)24JIS規格JIS G-5121呼び径(A)25最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
  • フリーターンソケット(クローム) カクダイ

    フリーターンソケット(クローム)

    カクダイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
    材質青銅、SUS316L形状ソケット
  • ニップル(ステンレス) TRUSCO

    ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。トラスコ品番819-1469材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~220℃寸法L(mm)34呼び径(B)1/2呼び径(A)15最高許容圧力(MPa)常温1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型コネクター G1/4メネジ CEJN(セイン)

    Y型コネクター G1/4メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5箱)
    当日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    材質真鍮呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)3.5ねじの種類PF使用流体水・空気・油接続口径DG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ニップル イノック

    ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ニップル

    イノック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状六角ニップル種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)92寸法d(mm)99寸法S(mm)十角120寸法E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
  • R 3/4"  ニップル(ステンレス製) エスコ

    R 3/4" ニップル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14A)全長(mm)47対辺(mm)28アズワン品番64-7852-79ねじ径R3/4”
  • R 2・1/2" ニップル(ステンレス製) エスコ

    R 2・1/2" ニップル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,740税込¥5,214
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)73対辺(mm)80ねじ径R2・1/2”
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 4インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 4インチ KLNI型

    吉年
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3インチ KLNI型

    吉年
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 2.5インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 2.5インチ KLNI型

    吉年
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷
    材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1.5インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1.5インチ KLNI型

    吉年
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1.25インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1.25インチ KLNI型

    吉年
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/4インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/4インチ KLNI型

    吉年
    ¥849~税込¥934~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/4インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/4インチ KLNI型

    吉年
    ¥639~税込¥703~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 4インチ LNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 4インチ LNI型

    吉年
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス継手 パイプニップル 2.5インチ LNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 2.5インチ LNI型

    吉年
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    5日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
パイプニップル類・鉄ソケット