絞り込み
種類
エルボ(1)
キャップ(2)
ソケット(3)
チーズ(1)
フランジ(2)
ユニオン(1)
ブランド
- セキスイ(3)
- 東栄管機(3)
- I-VALUE(3)
- Aron(アロン化成)(2)
- エスコ(1)
- HSバルブ(1)
呼び径(A)
- 25
- 13(9)
- 15(4)
- 16(6)
- 20(12)
- 30(8)
- 40(9)
- 50(9)
- 65(5)
- 75(6)
- 80(1)
- 100(4)
- 125(3)
- 150(4)
- 200(2)
- 250(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(12)
- 樹脂(2)
ねじの種類
- PS(管用テーパ)(2)
呼び径(B)
- 1(4)
1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

エルボ(1)

キャップ(2)

ソケット(3)

チーズ(1)

フランジ(2)

ユニオン(1)

TS継手水栓ソケット(インサート付き)
東栄管機¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来ます。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットねじの種類Rp
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット
I-VALUE¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
給水用塩ビTS継手水栓ソケット
東栄管機¥49税込¥541個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。トラスコ品番825-3020材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34.5呼び径(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI-TS継手水栓チーズ25
セキスイ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個3日以内出荷トラスコ品番850-6374材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状チーズ質量(g)115
エスロン HI-TS継手バルブソケット25
セキスイ¥169税込¥1861個当日出荷トラスコ品番850-6359材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手 キャップ 25
セキスイ¥159税込¥1751個3日以内出荷トラスコ品番850-6279材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅