絞り込み
ブランド
  • 佐藤真空
  • コスモ・テック(107)
  • コンサス(71)
  • ミラプロ(26)
  • フロパーサル(20)
  • EDWARDS(18)
  • 入江工研(15)
  • ULVAC(アルバック)(14)
  • アズワン(11)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(6)
  • ティサポート(5)
  • イノック(4)
  • ライボルト(4)
  • コスモテック(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • オリオン機械(2)
  • フジキン(2)
  • ADVANTEC(2)
  • SMC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミクランプ 佐藤真空

    アルミクランプ

    佐藤真空
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)形状アルミクランプ
  • 継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空

    継ぎ手(スウェージロック用)

    佐藤真空(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35
  • センターリング 佐藤真空

    センターリング

    佐藤真空
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質SUS304+バイトンOリング形状センターリング
  • ゴム管継手 佐藤真空

    ゴム管継手

    佐藤真空(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状フランジ種類差し込み継手使用流体空気
  • T字管 佐藤真空

    T字管

    佐藤真空
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    当日出荷
    材質SUS304
  • クロス管 佐藤真空

    クロス管

    佐藤真空
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS)形状クロス質量(kg)0.5
  • 継ぎ手(メスネジ用) 佐藤真空

    継ぎ手(メスネジ用)

    佐藤真空
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
    材質ステンレス(SUS304)タイプNW25
  • L字管 佐藤真空

    L字管

    佐藤真空
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状L字管質量(kg)0.5
  • 真空配管部品 クランプ ALRシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 クランプ ALRシリーズ

    佐藤真空
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • T字管 佐藤真空

    T字管

    佐藤真空
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状T字管質量(kg)0.5
  • 変換ゲージポート 佐藤真空

    変換ゲージポート

    佐藤真空(1件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空計のセンサーを取り付けられます。 センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。 GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
  • 継ぎ手(ゲージポート用) 佐藤真空

    継ぎ手(ゲージポート用)

    佐藤真空
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
  • 真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ

    佐藤真空
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 真空電磁弁 NEV-25NWシリーズ 佐藤真空

    真空電磁弁 NEV-25NWシリーズ

    佐藤真空
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    この真空電磁弁は微少リーク弁、真空継手部品類、パルミル真空計と組合せることにより、簡易真空一定システムとして使用できます。ボディーはステンレス製で耐食性に優れています。クランプ継手を組合せれば容易かつ自在に真空配管を組むことができます。内径15Aによりコンダクタンスを大きくし、排気スピードも損ないません。逆真空も可能です。
    仕様コンダクタンス量:10L/sec CV値4.3 Orifice15mm材質接ガス部:SUS304/SUS316/Viton寸法(mm)W132×D90×H145質量(kg)2.5取付コイル部を上にした垂直取付接続NW25時間開閉:1sec動作通電時/弁座開面間寸法(mm)132
  • ブランクフランジ 佐藤真空

    ブランクフランジ

    佐藤真空
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    材質SUS304形状フランジ質量(kg)0.5種類メカニカル式継手使用流体空気
  • クランプ型真空弁 佐藤真空

    クランプ型真空弁

    佐藤真空
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
    アズワン品番68-0316-05ISO規格NW50
  • 液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ 佐藤真空

    液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ

    佐藤真空
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
  • アルミクランプ ALRシリーズ 佐藤真空

    アルミクランプ ALRシリーズ

    佐藤真空
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    仕様●ISO規格:NW100アズワン品番68-0316-09
  • オスネジ継手 佐藤真空

    オスネジ継手

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    材質SUS304AR(PT)1/2アズワン品番61-3612-13
  • 真空配管部品 異径T字管 ALT-25シリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 異径T字管 ALT-25シリーズ

    佐藤真空
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    形状異径T字
  • 真空配管部品 オスネジ継手 ALFシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 オスネジ継手 ALFシリーズ

    佐藤真空
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 真空配管部品 フレキシブルチューブ 佐藤真空

    真空配管部品 フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ

    佐藤真空
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 真空配管部品 クロス管 ALXシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 クロス管 ALXシリーズ

    佐藤真空
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    形状クロス
  • 真空配管部品 L字管 ALLシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 L字管 ALLシリーズ

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    形状L字管
  • 真空配管部品 T字管 ALTシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 T字管 ALTシリーズ

    佐藤真空
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    形状T字
  • 真空配管部品 ブランクフランジ ALSシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 ブランクフランジ ALSシリーズ

    佐藤真空
    3,498税込3,848
    1個
    13日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 真空配管部品 フランジ ALFシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 フランジ ALFシリーズ

    佐藤真空
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 真空配管部品 センターリング ALOシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 センターリング ALOシリーズ

    佐藤真空
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    形状センターリング
  • レジューサ 佐藤真空

    レジューサ

    佐藤真空
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304形状レジューサ質量(kg)0.5種類メカニカル式継手寸法L(mm)40使用流体空気
  • 細型フレキシブルチューブ 佐藤真空

    細型フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フレキシブルチューブ長さ(m)1
真空配管用継手