絞り込み
ブランド
- コスモ・テック(102)
- ミラプロ(24)
- フロパーサル(20)
- 佐藤真空(15)
- 入江工研(13)
- コンサス(10)
- ULVAC(アルバック)(7)
- SCHMALZ(シュマルツ)(6)
- イノック(4)
- コスモテック(4)
- ライボルト(3)
- PISCO(ピスコ)(1)
- EDWARDS(1)
エコロジープロダクト

ICF 回転穴あきフランジ
コスモ・テック¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 回転ブランクフランジ
コスモ・テック¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 回転ブランクタップフランジ
コスモ・テック¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランクタップ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF リークポート
コスモ・テック¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF ラジアルポートフランジ
コスモ・テック¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法A(mm)70材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF サファイアガラス ビューポート
コスモ・テック¥149,800~税込¥164,780~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。最高使用温度(℃)300材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)サファイア
ICF ゲージポート
コスモ・テック¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様シール/ガスケット:バイトン(R)材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF X線遮蔽用鉛ガラス付ビューポート
コスモ・テック¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。最高使用温度(℃)350材質(フランジ)SUS 304材質(窓)ホウケイ酸ガラス+鉛ガラス(7t)
ICF 90°エルボ 片側回転
コスモ・テック¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF 6方クロス 3面回転
コスモ・テック¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304内面処理バフ #400
ICF/VG変換ニップル
コスモ・テック¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF/VF変換ニップル
コスモ・テック¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304内面処理バフ #400
ゲージシールポート
ミラプロ¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。材質(Oリング)バイトン材質(ボディ)SUS304材質(ナット)(押さえナット)C3604/NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レジューサー
ミラプロ¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.
特殊クロス
ミラプロ¥26,980~税込¥29,678~1個63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
クロス
ミラプロ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
ティ
ミラプロ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ
ミラプロ¥5,998~税込¥6,598~1個63日以内出荷真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクフランジ(SUS316L)
ミラプロ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルホース MTK
ミラプロ¥16,980税込¥18,6781本37日以内出荷真空用途の両端KFフランジ付きのフレキシブルホースになります。用途真空機器の間をフレキシブルに曲げて接続するためのホースになります。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9材質(フレキ部)SUS316L材質(フランジ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
成形ベローズ MFK
ミラプロ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
成形ベローズ(端管/NW)
入江工研¥16,980~税込¥18,678~1個63日以内出荷NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(端管)
入江工研¥19,980~税込¥21,978~1個78日以内出荷端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。面間:ロングタイプ内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304L材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(端管)
入江工研¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から63日以内出荷端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(片回転フランジ)
入江工研¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から78日以内出荷ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(ICFフランジ)
入江工研¥28,980~税込¥31,878~1個17日以内出荷から78日以内出荷ICFフランジ付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥16,980~税込¥18,678~1本33日以内出荷から78日以内出荷フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥23,980~税込¥26,378~1本33日以内出荷から63日以内出荷フレキチューブの両端にICFフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
CF 4方向クロス管
フロパーサル¥36,980~税込¥40,678~1本8日以内出荷CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。材質SUS304L形状クロス寸法T(mm)1.6
CF ティー管
フロパーサル¥27,980~税込¥30,778~1本8日以内出荷CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。仕様2方向回転フランジ、内外面バフ研磨材質SUS304L形状ティー管
CF エルボ管
フロパーサル¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から8日以内出荷CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。仕様両側回転フランジ、内外面バフ研磨材質SUS304L形状エルボ管寸法T(mm)1.6
CF ブランク
フロパーサル¥3,098~税込¥3,408~1枚8日以内出荷CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。材質SUS304L
KF ティー
フロパーサル¥14,980~税込¥16,478~1本8日以内出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質SUS304形状ティー
KF 90°エルボ
フロパーサル¥8,998~税込¥9,898~1本8日以内出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質SUS304形状90°エルボ
NW ショートフランジ
フロパーサル¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から8日以内出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質SUS304寸法L(mm)20