絞り込み
ブランド
- コスモ・テック(102)
- ミラプロ(24)
- フロパーサル(20)
- 佐藤真空(15)
- 入江工研(13)
- コンサス(10)
- ULVAC(アルバック)(7)
- SCHMALZ(シュマルツ)(6)
- イノック(4)
- コスモテック(4)
- ライボルト(3)
- PISCO(ピスコ)(1)
- EDWARDS(1)
エコロジープロダクト

ICF/NW変換ニップル
コスモ・テック(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
成形ベローズ(VG/VFフランジ)
入江工研¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から78日以内出荷JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
NW メッシュセンタリング
コスモ・テック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質SUS 304Oリングバイトン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
NW 90°エルボ
コスモ・テック¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
L字管
佐藤真空¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状L字管質量(kg)0.5
真空ゴムホース
コスモ・テック¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)1000主要材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
NW 手動L型ベローズバルブ
コスモ・テック¥51,980~税込¥57,178~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
NW ロングフランジ
コスモ・テック¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW ニップル
コスモ・テック¥9,198~税込¥10,118~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)100材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW/VG 変換ニップル
コスモ・テック¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
チューブエンド ブレード付フレキ
コスモ・テック¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L適合規格チューブエンド材質(ブレード)SUS 304材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
VG ブランクフランジ
コスモ・テック¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW ニップルリークポート
コスモ・テック¥30,980~税込¥34,078~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L1(mm)54主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW ゴム管アダプタ
コスモ・テック¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW/VF変換ニップル
コスモ・テック(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF ゼロレングス変換フランジ
コスモ・テック¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
MFフランジ
ミラプロ¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から63日以内出荷真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。材質SUS304寸法t(mm)5寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
VF 穴あきフランジ
コスモ・テック¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304
Swagelok フレキシブルチューブ
コスモ・テック¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L適合規格Swagelok(R)材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
NW 変換ティー
コスモ・テック¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW コバールガラス ビューポート
コスモ・テック¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法H(mm)12.7最高使用温度(℃)200材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス
NW ゲージポート
コスモ・テック¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質シール/ガスケット:バイトン(R)材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW VCR おすアダプタ
コスモ・テック¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 変換ニップル 片側回転
コスモ・テック¥40,980~税込¥45,078~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF 固定ブランクフランジ
コスモ・テック¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF ティー 2面回転
コスモ・テック¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
ICF チューブアダプタ
コスモ・テック¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法L(mm)50材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ティ
ミラプロ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ベローズ NS規格EF付
入江工研¥8,998~税込¥9,898~1個38日以内出荷から63日以内出荷コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000(往復回数)材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)10使用圧力(MPaG)0.2以下
KF フレキシブルチューブ
フロパーサル¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷から9日以内出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質SUS304
T字管
佐藤真空¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状T字管質量(kg)0.5