FA現場のお役立ち情報
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空用NWセンターリング コンサス

    真空用NWセンターリング

    コンサス(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質316L/バイトン形状NWセンターリング
  • 真空用NWアルミクランプ コンサス

    真空用NWアルミクランプ

    コンサス(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
    形状NWアルミクランプ材質アルミ
  • NW センターリング フロパーサル

    NW センターリング

    フロパーサル(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    形状センターリング材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
  • ICFガスケット コスモ・テック

    ICFガスケット

    コスモ・テック
    2,298税込2,528
    1パック(5枚)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
  • クランプ ミラプロ

    クランプ

    ミラプロ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
    材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミクランプ 佐藤真空

    アルミクランプ

    佐藤真空
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状アルミクランプ仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)
  • NW ダブルピンクランプ(メッキ無) フロパーサル

    NW ダブルピンクランプ(メッキ無)

    フロパーサル
    649税込714
    1個
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質アルミニウム
  • 継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空

    継ぎ手(スウェージロック用)

    佐藤真空(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
    寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35寸法L(mm)50材質ステンレス(SUS304)
  • NW ブランクフランジ フロパーサル

    NW ブランクフランジ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)5
  • NW フレキシブルチューブ コスモ・テック

    NW フレキシブルチューブ

    コスモ・テック
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 316材質(フレキ/ベローズ)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック)

    クイックカップリングクランプ

    ULVAC(アルバック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム
  • 真空用NWレデューサー コンサス

    真空用NWレデューサー

    コンサス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWレデューサー
  • NW ブランクフランジ コスモ・テック

    NW ブランクフランジ

    コスモ・テック
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用NWロングフランジ コンサス

    真空用NWロングフランジ

    コンサス
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWロングフランジ
  • NW センターリング コスモ・テック

    NW センターリング

    コスモ・テック
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リークポート ミラプロ

    リークポート

    ミラプロ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    真空配管用のリークポートとKFフランジの変換継手になります。
    材質SUS304材質(Oリング)バイトンRoHS指令(10物質対応)対応
  • センターリング ミラプロ

    センターリング

    ミラプロ
    785税込864特価
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
    形状センターリング材質(インナーリング)SUS304寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
  • 真空用NWブランクフランジ コンサス

    真空用NWブランクフランジ

    コンサス(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWブランクフランジ
  • センターリング 佐藤真空

    センターリング

    佐藤真空
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状センターリング仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質SUS304+バイトンOリング
  • ゴム管継手 佐藤真空

    ゴム管継手

    佐藤真空(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状フランジ種類差し込み継手使用流体空気
  • 真空用フレキシブルチューブ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ

    入江工研
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。材質(本体)SUS304寸法A(mm)30耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
  • NW Swagelokアダプタ コスモ・テック

    NW Swagelokアダプタ

    コスモ・テック(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW テーパー おすねじ コスモ・テック

    NW テーパー おすねじ

    コスモ・テック(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW 変換ニップル コスモ・テック

    NW 変換ニップル

    コスモ・テック
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)40材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換フランジ ULVAC(アルバック)

    変換フランジ

    ULVAC(アルバック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換フランジ
  • 真空用フレキシブルチューブ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ

    入江工研
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • NW ダブルピンクランプ フロパーサル

    NW ダブルピンクランプ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質アルミニウム+ニッケルメッキ
  • NW チューブアダプタ コスモ・テック

    NW チューブアダプタ

    コスモ・テック
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法L(mm)50材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用NWフランジ コンサス

    真空用NWフランジ

    コンサス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状NWフランジ
  • L字管 佐藤真空

    L字管

    佐藤真空
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状L字管仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
  • Oリング Viton VF/VG用 コスモ・テック

    Oリング Viton VF/VG用

    コスモ・テック
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。Oリングバイトン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 チューブクランプスリーブ

    PISCO(ピスコ)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    形状チューブクランプスリーブ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
  • チューブエンド フレキ コスモ・テック

    チューブエンド フレキ

    コスモ・テック
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格チューブエンド材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • NW テーパー めすねじ コスモ・テック

    NW テーパー めすねじ

    コスモ・テック
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304
  • CF 銅ガスケット フロパーサル

    CF 銅ガスケット

    フロパーサル
    3,598税込3,958
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
    材質無酸素銅(OFHC)
  • 真空用NWエルボ コンサス

    真空用NWエルボ

    コンサス
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状NWエルボ
  • 真空用アウターリング付NWセンターリング コンサス

    真空用アウターリング付NWセンターリング

    コンサス
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    NWフランジを配管するためのセンターリングです。 アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
    材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM形状NWセンターリング寸法D(Φmm)5.00
  • 継ぎ手(メスネジ用) 佐藤真空

    継ぎ手(メスネジ用)

    佐藤真空
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
    タイプNW25材質ステンレス(SUS304)
  • NW メッシュセンタリング コスモ・テック

    NW メッシュセンタリング

    コスモ・テック
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質SUS 304Oリングバイトン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW ニップル コスモ・テック

    NW ニップル

    コスモ・テック
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)100材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
給水配管用継手特集
おすすめ人気ランキング
真空配管用継手