絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
パターン開き(mm)
  • 50(1)
  • 260(1)
  • 270(1)
  • 290(2)
  • 300(1)
空気使用量(L/min)
  • 160(1)
  • 260(1)
  • 275(1)
  • 360(2)
  • 530(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 350
  • 85(7)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 110(6)
  • 120(11)
  • 130(9)
  • 140(4)
  • 150(8)
  • 155(7)
  • 160(6)
  • 170(7)
  • 175(6)
  • 190(6)
  • 200(8)
  • 210(4)
  • 220(4)
  • 230(4)
  • 245(4)
  • 320(4)
ブランド
  • アネスト岩田(3)
  • 明治機械製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(吸上式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
ハンドスプレーガン 明治機械製作所ハンドスプレーガン明治機械製作所
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から4日以内出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式) アネスト岩田自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)アネスト岩田
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
用途自動車補修用。所要圧縮機(kw)1.5~2.2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
大形 ハンドスプレーガン F210 明治機械製作所大形 ハンドスプレーガン F210明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から6日以内出荷
その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式吸上式吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式) アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式)アネスト岩田
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
トラスコ品番204-4842種別金属、木工、樹脂塗装質量(g)290空気使用量(L/min)530パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)350吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER1L-G2ニップル塗料G1/4、空気G1/4

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体