絞り込み
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(14)
- SPHC(10)
- SS400(1)
- SWRM(1)
- 炭素鋼(2)
ブランド
- タナカ
- カナイ(21)
- BXカネシン(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 八幡ねじ(12)
- 栗山百造(3)
- 晃和(3)
- ティカトウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ノーブランド(1)
- ナニワボールト(1)
- 大五郎(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(1)
ステンレスSUS304(1)
鉄すべて(14)
鉄SPHC(10)
鉄SS400(1)
鉄SWRM(1)
鉄炭素鋼(2)

スプリングワッシャー付丸座金
タナカ(7件のレビュー)¥32~税込¥35~1個ほか当日出荷用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
スクリュー座金<ザボレス>
タナカ¥88税込¥971個当日出荷表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625耐力試験めり込み耐力(すぎ類)5.5kN、(ひのき類)7.2kN、(べいまつ類)8.3kN
オメガ丸座金58
タナカ¥369税込¥4061個欠品中めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。 (すぎ類使用時10.5kN、ひのき類使用時13.7kN、べいまつ類使用時15.8kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、土台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。 ※めり込み耐力については、別途計算書を用意しております。材質JIS G 4051S20C相当寸法(mm)Φ58×36.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
偏芯座金80×113
タナカ(1件のレビュー)¥449税込¥4941枚7日以内出荷用途M16ボルトと組み合わせてホールダウン金物の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cサイズ(mm)80×113×9(t)めり込み耐力(kN)【樹種】すぎ類:36.1、ひのき類:47.0、べいまつ類:53.3
高耐力偏芯座金
タナカ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質JIS G 3101 SS400寸法(mm)100×120×12(t)表面処理JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM 2 C
スプリングワッシャー付丸座金 ECO
タナカ¥65~税込¥72~1枚ほか5日以内出荷材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当寸法(mm)Φ45×4.5(t)表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
偏芯座金Ⅱ80×90
タナカ¥349税込¥3841枚当日出荷用途M16ボルトと組み合わせてホールダウン金物の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cサイズ(mm)80×90×9(t)めり込み耐力(kN)【樹種】すぎ類:28.8、ひのき類:37.4、べいまつ類:43.2
スプリングワッシャ付き角座金
タナカ¥41税込¥451枚6日以内出荷スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC寸法(mm)4.5×40×40表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
オメガ丸座金70Ⅱ
タナカ¥19,980税込¥21,9781箱(50個)6日以内出荷めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 外径がΦ70であるため、高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。(すぎ類使用時15.3kN、ひのき類使用時20.0kN、べいまつる類使用時23.0kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。材質JIS G 4051 S20C相当付属品なし直径(Φmm)70長さL(mm)36.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C耐力試験めり込み耐力(すぎ類)15.3kN、(ひのき類)20kN、(べいまつ類)23kN
オメガシュリンク座金
タナカ¥64税込¥701個6日以内出荷最大5mm程度の木痩せでもスプリングによって座金が木材と密着し、ナットのガタつきを防ぎます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC寸法(mm)16.5×Φ45規格ハウスプラス確認検査 HP15-KT081表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
スプリングワッシャ付き八角座金
タナカ¥61税込¥671枚5日以内出荷スプリングワッシャの形状によりナットの締付け状態を確認できます。材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)48×48×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
ゴム付丸座金 TNフレックス
タナカ¥249税込¥2741個5日以内出荷天然ゴムの弾性力により乾燥による木やせ、木のヘタリによるゆるみを抑えます。 振動吸収力により衝撃などから生じる座金の木材へのくい込みを防ぎます。 座金にゴムを使用することにより気密性がアップしました。用途羽子板ボルト、アンカーボルト、その他のボルトの締め付け部分に丸座金として使用します。材質(座金部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ゴム部)天然ゴム使用方法インパクトレンチで座金の爪が材木に接するまで締め付けてください。高さ(mm)16.5規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定外径(Φmm)45表面処理JIS 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ACソケット
タナカ¥31税込¥341個6日以内出荷用途土台孔の端にアンカーボルトが寄ってしまったとき使用します。材質JIS G 3505 SWRM 10k相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C又はEp-Fe/Zn[2-C2]