絞り込み
材質
エコロジープロダクト
2ページ目: 羽子板金物
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(3)
ステンレスSUS304(2)
ステンレスSUS430(1)
鉄すべて(64)
鉄SGHC(2)
鉄SPFH(1)
鉄SPHC(32)
鉄SS400(5)
鉄SWRM(2)
鉄ZAM(1)
鉄スーパーダイマ(R)(1)
鉄亜鉛めっき鋼板(2)
鉄炭素鋼(10)
銅(1)

BXバネ付羽子板ボルト
BXカネシン¥449税込¥4941セット5日以内出荷バネが木痩せに追随しナットのゆるみを防止する羽子板ボルトです。羽根の折込み部分に六角ボルトの頭が納まり空回りしないため、締付け作業が片側で行えます。羽根にバネと六角ボルト(M12×225)を組み合わせて使用します。羽根の折込み部分に六角ボルトの頭が納まり空回りしないため、ナットの締付け作業が片側で行えます。付属のバネが木痩せに追随してボルトを引寄せます。羽根の刻印が締め忘れ防止機能を担っており、目視で締付けチェックができます。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズはナットを締付けると一般的な255mmとなります。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品羽根×1個、バネ×1個、六角ボルト(M12×225)×1本、M12ナット×1個材質羽根:JIS G 3101 SS400相当、バネ:JIS G 3521 SW-C相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
NTレスビー羽子板ボルト
BXカネシン¥299税込¥3291本5日以内出荷羽根部とボルト部を一体成形した羽子板ボルトです。羽根部にナットが付いているため、かんざしのボルトの締付け作業が片手で行えます。羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部にナットが付いており、かんざしのボルトのナットが不要で片手で作業が行えます。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
エンボス羽子板ボルト
BXカネシン¥159税込¥1751本5日以内出荷かんざし用ボルト穴をエンボス加工し、羽根部を短くした羽子板ボルトです。ボルト穴を強化することで、通常の羽子板ボルトに比べ羽根部を短くすることができ、4寸角材に通した場合でも、材面に干渉しづらくなります。羽根部を短くしたことで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品ナット×1個材質板部:JIS G 3131 SPHC同等以上、ボルト部:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
羽子板HD35kN
タナカ¥3,500税込¥3,8501セット23日以内出荷従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!。横架材相互の接合に使用します。1.35.8kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板M12ボルト孔加工で施工が可能です。3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。セット内容両引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート
オメガ羽子板プレス10<あんしん>
タナカ¥129税込¥1421本5日以内出荷ナットが不要で施工性の高い羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.9kNに対応可能です。2.羽子板本体にタップ(ねじ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。3.ナットの役目のねじ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。4.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)26×280×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
両引き羽子板金物
八幡ねじ¥899税込¥9891セット(5個)3日以内出荷本体2個と六角ボルトで横架材相互の締め付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。用途六角ボルト(M12)を併用して木材を引寄せます。材質鉄表面処理クロメートめっき
Z羽子板ボルト
八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~1セット(10本)3日以内出荷軸組工法用接合金物(Zマーク)です。用途小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の連結に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
W羽根Uビス
八幡ねじ¥4,298税込¥4,7281セット(10本)3日以内出荷羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
プッシュコーナー
カナイ¥99~税込¥109~1個3日以内出荷から6日以内出荷スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)製で優れた耐食性を有します。ビス孔を凸形状にする事で薄板でも十分な耐力を発揮します。プッシュコーナー合板用は面材合板30mmまで対応します。材質スーパーダイマ NSDC570寸法(mm)30×40×25板厚(mm)1.2法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(ろ)該当告示1460号第1号ろ試験機関(財)建材試験センター受付第04A0012号
ニートプレート
カナイ¥249税込¥2741個3日以内出荷仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。ニートプレートGは面材合板9mmまで対応します。用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。付属品YA-S75×8本(ブラック)材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)100×60表面処理Z27板厚(mm)2法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN(面材合板仕様)告示1460号第1号は試験機関(財)建材試験センター受付第03A2203号
S-メインプレート
カナイ¥139税込¥1531枚4日以内出荷全長100mmと小さいため、複数の金物を近接して止め付けても干渉がしにくくなります。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。用途柱と横架材を接合する仕口金物です。付属品YA-S45×6本(シルバー)材質JIS G 4305 SUS430寸法(mm)100×45表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.6kN告示1460号第1号は試験機関(財)建材試験センター受付第12A2633号
クリカッター (ビット付) M12
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥58,980税込¥64,8781箱(300個)3日以内出荷座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番223-7138セット内容専用ビット材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)22.5ねじの呼び寸法M12
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥14,980税込¥16,4781箱(50本)4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
DH ツイン羽子板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521個当日出荷床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。用途厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき横架材への留めつけが不要。トラスコ品番858-6110材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=3.2、JIS H 8610(電気亜鉛めっき)仕上溶融亜鉛メッキ
Zマーク 羽子板パイプ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥15,980税込¥17,5781箱(50個)3日以内出荷羽子板ボルト又は短ざく金物と同等の用途。仕様釘穴ありトラスコ品番223-7088材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材品番SP-E表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
HW 高耐久羽子板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,598税込¥9,4581箱(50本)3日以内出荷Dマーク認定品です。 認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。付属品M12六角ナット 1個/本トラスコ品番226-0773材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12長さL(mm)280
ツイン羽子板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,998税込¥9,8981箱(50個)翌々日出荷ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。 納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。用途小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。仕様告示1460号「へ」トラスコ品番225-5993材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2N値2.1以下短期基準接合耐力(kN)11.4
DH スピンレス羽子板ボルト(ナット無し)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥9,998税込¥10,9981箱(50個)翌々日出荷従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。材質鉄 電気亜鉛めっき質量(g)250
DH スピンレス羽子板ボルト(ナット付き)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥11,980税込¥13,1781箱(50個)翌々日出荷従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。材質鉄 電気亜鉛めっき質量(g)260
高耐久羽子板 HW
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521個当日出荷従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。用途引き寄せ金物仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼長さ(mm)280規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
ビームキャッチ
タナカ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷ホールダウン金物並みの耐力を持つ羽子板ボルトです。 小屋梁と軒桁、胴差と床梁および横架材さ黄後の接合に使用します。付属品専用角ビットビスTBA-65/2本、ルーズ穴座金、専用丸ワッシャ材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)40×175×6.0(t)規格Zマーク金物表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
棟梁羽子板Ⅲ M12
栗山百造¥139税込¥1531個3日以内出荷一体成形のスリム腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)以上の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分がスリムな為、根太や筋かいなどと干渉しにくく、施工自由度が増します。(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保) 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。付属品六角ナット(M12)1個使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。材質JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(07A2362)
棟梁羽子板Ⅱ M12
栗山百造¥218税込¥2401個3日以内出荷バーリング加工で強度が増したボルト固定タイプの腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)と同等の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分が短いため、柱、横架材(梁、胴差等)の寸法が大きくなっても(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保)、羽根部分が材に干渉しません。 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。付属品六角ナット(M12)1個使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-06
スリムレスビー羽子板ボルト
BXカネシン¥149税込¥1641個6日以内出荷羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部の折込み加工でかんざしの六角ボルト(M12)の頭が引っ掛かり空回りしないので、ナットの締付け作業を片側で行えます。羽根部をコンパクトにすることで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT019表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)N値1.7告示1460号第2号ほ短期基準接合耐力(kN)9.2