75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ビス止めホールダウンU タナカ

    ビス止めホールダウンU

    タナカ(5件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
  • ニューくるピタ エイム

    ニューくるピタ

    エイム(3件のレビュー)
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    ホールダウン金物の施工が簡単に。 築年数が経っても柱のホゾ抜けを防ぎ、新築時の安全・耐久・耐震性を確保! アンカーボルトの位置やホールダウン金物の取り付け位置の許容範囲の広さに加え、土台アンカーや土台の座掘りも必要なく基礎工事を簡単にし、大工さんの手間を大幅に軽減します。 アンカーボルトとホールダウン金物の穴位置が合わず、取り付けが困難な時でも、柱から70mmまでの対応幅があり簡単に取り付けることができます。
    セット内容ジョイント金具(外径Φ22mm、肉厚2.8mmの鋼管2本を溶接した材)×1個、ボルト(M16)×2本(傾斜付き1本、長ねじ1本)
  • ビス止めホールダウンHi タナカ

    ビス止めホールダウンHi

    タナカ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
    材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
  • スリムヘビー10 BXカネシン

    スリムヘビー10

    BXカネシン(4件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応告示1460号第2号
  • 高耐力柱脚金物45 BXカネシン

    高耐力柱脚金物45

    BXカネシン(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
    用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理せん断強度(KN)(短期基準)9.3短期許容引張耐力(kN)45.9
  • ヘビーコーナー20 BXカネシン

    ヘビーコーナー20

    BXカネシン(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途柱と横架材等を接合する金物に。付属品ビスYPR-85(グレー)×12本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
  • アンカージョイントボルト タナカ

    アンカージョイントボルト

    タナカ
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    筋かいとホールダウン金物が干渉する場合に、本商品でアンカーボルトとホールダウン金物をつなぐことで干渉を回避できます。
    用途ホールダウン金物用アンカーボルト(M16)とホールダウン金物をつなぐ場合等に使用します。付属品高ナット×1個、六角ナットM16×1個、スプリングワッシャー×1個使用方法アンカージョイントボルトのネジ山25mmを高ナットにピッタリ収めます。材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 Cボルト径M16
  • クリホールダウンⅢ 栗山百造

    クリホールダウンⅢ

    栗山百造(1件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。 板厚が3.2mmと薄く、長さも短いので軽量かつコンパクト。 コーナー部が「やわらかカーブ」になっていますので、容易かつ安心して取扱いできます。
    用途柱と横架材を緊結する金物です。表面処理ダクロタイズド
  • フリーダムコーナー カナイ

    フリーダムコーナー

    カナイ(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット
    当日出荷
    和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。
    用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N90×2本)材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
  • プルースホールダウン BXカネシン

    プルースホールダウン

    BXカネシン(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
    用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
  • マスタープレート BXカネシン

    マスタープレート

    BXカネシン(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    欠品中
    多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.9告示1460号第2号建材試験センター第06C0625号短期基準接合耐力(kN)10.3
  • ブレイブホールダウン カナイ

    ブレイブホールダウン

    カナイ
    599税込659
    1セット
    3日以内出荷
    基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
    材質SPHC(JIS・G3131)表面処理デュラルコート板厚(mm)6.0
  • フリーダムコーナーF-C10 カナイ

    フリーダムコーナーF-C10

    カナイ
    409税込450
    1セット
    欠品中
    柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。
    用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。付属品3番四角ビス(YD-N90×9本)材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
  • W羽根-Ⅱ タナカ

    W羽根-Ⅱ

    タナカ(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができますので、筋かいとの干渉を避けられます。 管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用すると便利です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級
  • MKパイプホールダウン 栗山百造

    MKパイプホールダウン

    栗山百造(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    施工が簡単で速く、しかも強い。パネル住宅に最適、ムク材OK。 柱と土台、もしくは柱と横架材を緊結する金物です。 内付け(柱内包)タイプの為、壁パネル(断熱材)の欠き込み不要です。 木ホゾの替わりにM16のボルトを使用するため、せん断強度は木ホゾの1.5~2.0倍あります。 金物工法と違い、杉・桧などムク材にも使用出来ます。
    使用方法【柱脚使用】(1)MK-PHD本体(15kN・30kN兼用)をM16のアンカーに緊結します。(2)柱をMK-PHD挿入後、30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。【柱頭使用】(1)柱を立てる前にMK-PHDをセットします。30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。(2)M16全ねじボルトまたは、M16両ネジボルトをMK-PHDにセットします。(3)柱を立て横架材を落とし込みます。(4)角座金(W9.0×80)又は(RW9.0×Φ90)をセットし、ナットで緊結します。材質(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP、(ナット)JIS G 3507 冷間圧造用炭素線材SWRCH8R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関富山県林業技術センター/品質性能試験(引張=MK-PHD15:15-33-1、MK-PHD30:15-33-2、せん断=MK-PHD15:15-33-3、MK-PHD30:15-33-4)
  • 枠材用ビス止めホールダウンU タナカ

    枠材用ビス止めホールダウンU

    タナカ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。 引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。 本体・ビスともダクロタイズド表面処理され、防錆力、耐久性にすぐれています。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
    用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm以下)を介しての取り付けが可能です。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)6表面処理ダクロタイズド表面処理
  • ホールダウンプレート用80角座 タナカ

    ホールダウンプレート用80角座

    タナカ
    349税込384
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼版及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)9寸法(mm)80×80表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2 Cボルト穴径(Φmm)15
  • シークホールダウン カナイ

    シークホールダウン

    カナイ
    499税込549
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。 従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。 金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 C-HD1520で15kN~20kN、C-HD2530で25kN~35kNまで対応します。 引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。 同一仕様でパネル枠材(45mm)を介しての施工にもお使いいただけます。
    適合枠材45mmまで材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理)適合ビス鍋ビス
  • ホールダウン金物 ノーブランド

    ホールダウン金物

    ノーブランド(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途土台と柱の接合、または上下階の柱相互接合規格Zマーク金物
  • スリムヘビー10合板タイプ BXカネシン

    スリムヘビー10合板タイプ

    BXカネシン
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに使用できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディホールダウン カナイ

    ハンディホールダウン

    カナイ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    従来のボルト止めホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。H-HD1520で15kN~20kN、H-HDF2530で25kN~30kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
    付属品YD-N60×5本材質JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5使用接合具鍋ビスN値3.9以下告示1460号第2号と、ち建材試験センター第04A1613号短期基準接合耐力(kN)20.9
  • ホールダウン金物 ノーブランド

    ホールダウン金物

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    用途金物の接合面の反対側に接合具を見せたくない場合に使用します。規格Zマーク金物
  • DP-2マスタープレート BXカネシン

    DP-2マスタープレート

    BXカネシン(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。 ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。 ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。 上下の方向に関係なく使用できます。 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。 軽量なので現場作業が容易です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)10本仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)寸法(mm)180×70×0.6短期許容引張耐力(kN)10.3N値1.9以下告示1460号第2号建材試験センター06C0625
  • フリーダムコーナー120(床合板仕様) カナイ

    フリーダムコーナー120(床合板仕様)

    カナイ(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) HP03-KT011(床合板あり)、HP03-KT024(床合板なし)/短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板なし)、13.9kN(床合板あり) 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
    付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N120×2本)材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(ヘ)に該当表面処理デュラルコートN値2.0以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証(床合板あり)HP03-KT011、(床合板なし)HP05-KT024短期基準接合耐力(kN)(床合板あり)10.7、(床合板なし)13.9
  • 高耐力ホールダウンHI タナカ

    高耐力ホールダウンHI

    タナカ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高水準の引き抜きに対応が可能です。(68.1kN) 軽量化と高耐力を両立させた、環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済商品です。
    用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。付属品専用座金×1枚、専用角ビットビス(TB-101)×18本材質板部:JIS G 3101 SS400、U字部:JIS G 3101 SS400寸法(mm)45×550×4.5(t)規格ハウスプラス確認検査 HP14-KT158表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応短期基準接合耐力(kN)68.1
  • ヘビーコーナー20 合板タイプ BXカネシン

    ヘビーコーナー20 合板タイプ

    BXカネシン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できます。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途柱と横架材等を接合する金物に。付属品柱側専用ビスYPR-85(グレー)×6本、土台(横架材)側専用ビスYPR-115(Mグリーン)×6本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT096/HP13-KT094)
  • 枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-15・20・25 栗山百造

    枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25

    栗山百造
    529税込582
    1個
    当日出荷
    枠材(30mm・45mm)を介しても25kNまでワンサイズで対応。 枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 ビス5本で25kNまで対応できます。 専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mm・45mmの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
    付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕5本使用方法【枠材30mm】(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から5本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(m16)を六角ナット(M16)で固定してください。材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1815・09A1607)
  • シークホールダウン カナイ

    シークホールダウン

    カナイ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。C-HD2535で25kN~35kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
    用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。付属品C-HD2535/YD-N90:10本材質JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5使用接合具鍋ビスN値7.0以下告示1460号第2号り、ぬ建材試験センター第03A1466号短期基準接合耐力(kN)37.3
  • プロパスホールダウン カナイ

    プロパスホールダウン

    カナイ
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    使用ビス5本で耐力25kNを発揮します。 金物本体のM16ボルトを通す孔(ルーズホール)が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。 当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。
    付属品ビスΦ7.0-YS-N75(ブラック)×5本材質JIS・G3131 SPHC 相当寸法(mm)180×40×6規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(り)に該当、(財)建材試験センター受付第10A3533号表面処理デュラルコート耐力試験短期基準接合引張耐力28.1kN、N値5.3以下
  • ホールダウン金物 ノーブランド

    ホールダウン金物

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
    付属品角座金(W6×54)/1枚規格Zマーク金物
  • ガードホールダウン25 ウエハラ

    ガードホールダウン25

    ウエハラ
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    25kN同等ホールダウン金物として使用できます。 無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
    用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.8
  • ガードホールダウンジベル25 ウエハラ

    ガードホールダウンジベル25

    ウエハラ
    9,498税込10,448
    1セット
    5日以内出荷
    無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
    用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容ガールホールダウンジベル25×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.8
  • ガードピースホールダウン20 ウエハラ

    ガードピースホールダウン20

    ウエハラ
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    20kN同等ホールダウン金物として使用できます。
    用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。セット内容ガードピースS×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)20.5
  • 〔枠材用〕フレックスホールダウン BXカネシン

    〔枠材用〕フレックスホールダウン

    BXカネシン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    45mm厚までの枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。柱に枠材(厚さ45mmまで)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。ボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応しています。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。
    用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕フレックスホールダウンが別途ございます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×10本 専用座金×1枚材質JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理
  • 耐震Jケーブル テザック

    耐震Jケーブル

    テザック
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    アンカーボルトM16とホールダウン金物の緊結に使用します。1.芯ズレ・角度振れ等のアンカーボルトの施工誤差をケーブル部が吸収し、ホールダウン金物と直結することで柱の引き抜き力を確実に基礎へ伝達します。2.アンカーボルトにナット及び座金を締結することにより、土台の転び止めを兼用できます。公財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依13-151 短期基準耐力 36.4kN
    寸法(mm)M16×440
  • 枠材用ビスどめホールダウン Hi-L タナカ

    枠材用ビスどめホールダウン Hi-L

    タナカ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBB-105(10本)材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×249×3.2(t)表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枠材用ビスどめホールダウンHi-M タナカ

    枠材用ビスどめホールダウンHi-M

    タナカ
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビス(TBB-105)×150本材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×149質量(kg)12.6規格ハウスプラス確認検査性能試験:枠材30mm/HP14-KT016、枠材45mm/HP14-KT018表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応短期基準接合耐力(kN)(枠材30mm/HP14-KT016)28.0、(枠材45mm/HP14-KT018)28.2
  • 枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-30・35 栗山百造

    枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-30・35

    栗山百造
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    軽量コンパクトで簡単施工。枠材用ビス止めホールダウン。 柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 専用ボス(7×90)を使用することで柱に45mの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用ボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕8本使用方法(1)柱に厚さ45mmの枠材をN90くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上となります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から8本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)を六角ナット(M16)で固定してください。材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(09A1608)
  • (枠材用)フレックスホールダウン BXカネシン

    (枠材用)フレックスホールダウン

    BXカネシン
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    柱に枠材(厚み45mmまで)を介して施工できるので、現場での枠材欠き込み作業などが軽減されます。アンカーボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応、施工範囲が広がりました。本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。(この製品は枠組壁工法用ではありません。)付属品ビスYPR-85(グレー)×5本、丸座金×1個材質JIS G 3131 SPHC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT099/HP10-KT100表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応N値3.8告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)20.4
  • 高耐力フレックスホールダウン60 BXカネシン

    高耐力フレックスホールダウン60

    BXカネシン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。四角穴ビスの簡単施工を実現しました。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
    用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。付属品ビスYPR-85(グレー)×18本、丸座金×1個材質JIS G 3101 SS400規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT026表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応N値11.3短期基準接合耐力(kN)60.0
ホールダウン金物