2ページ目: アンカーボルト

120件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 高耐力フレックス両引ボルト BXカネシン

    高耐力フレックス両引ボルト

    BXカネシン
    1,498税込1,648
    1本ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 四角穴ビスの簡単施工を実現しました。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
    用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。付属品8Tナット(M16)×2材質JIS B 1180サイズM16×800表面処理プロイズ処理
  • クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 栗山百造

    クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16

    栗山百造(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。 基礎と土台などの緊結に使用します。 本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。
    使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
  • オメガクランクアンカーボルトM16 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM16

    タナカ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16×10個材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第12A0118号長さL(mm)800表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
  • M式アンカーセパ タナカ

    M式アンカーセパ

    タナカ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。 アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。 ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。) M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
    用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • アンカーフィット カナイ

    アンカーフィット

    カナイ
    49,980税込54,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    アンカーボルトを容易に接続でき、高さ、位置出しを行なうことができます。本製品1個でM12、M16、ストレートタイプ、クランクタイプの各アンカーボルトに対応します。施工後の取り外しが可能なので、繰り返しご使用頂けます。
    用途基礎型枠施工時に、アンカーボルト(M12、M16)を固定するための冶具です。仕様M12・M16兼用材質PP(ポリプロピレン)
  • DR/フィストアンカーボルト  M12×350 カナイ

    DR/フィストアンカーボルト M12×350

    カナイ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    基礎への埋め込み深さを215mmとしたM12用のアンカーボルトです。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
    付属品M12ナット×1個材質SWRM8 相当長さL(mm)350表面処理デュラルコート建材試験センター工試第U-2009101819-200910009057
  • ユニハットアンカーボルト BXカネシン

    ユニハットアンカーボルト

    BXカネシン
    259税込285
    1本
    5日以内出荷
    ストレート形状のアンカーボルト(M12・M16)です。先端が笠形で埋込みやすく、埋込み位置に目印(刻印)が付いているため施工性が向上します。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • コルトアンカーボルト BXカネシン

    コルトアンカーボルト

    BXカネシン
    579税込637
    1本
    5日以内出荷
    ストレート形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込み長さはアンカー笠下241mmでOK!施工性が格段に向上します。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • コルトアンカーボルト BXカネシン

    コルトアンカーボルト

    BXカネシン
    529税込582
    1本
    5日以内出荷
    ストレート形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込み長さはアンカー笠下240mmでOK!施工性が格段に向上します。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • KDクリップ HOJO

    KDクリップ

    HOJO
    5,498税込6,048
    1袋(200本)
    翌日出荷
    鉄筋を簡単に接続、物を取付けできる鉄筋結束クリップです。取付けた物を外したり位置変更が容易です。
    材質鋼材線径(Φ)2
  • グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ

    グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束

    ティカトウ
    2,398税込2,638
    1ケース(100個)ほか
    3日以内出荷
    アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!。アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
    用途アンカーボルト支持器具材質ポリプロピレン寸法D(mm)23
  • 異型S型アンカーボルト 八幡ねじ

    異型S型アンカーボルト

    八幡ねじ
    9,898税込10,888
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
    用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • Zアンカーボルト 八幡ねじ

    Zアンカーボルト

    八幡ねじ
    2,198税込2,418
    1セット(10本)ほか
    翌々日出荷
    用途木造住宅用接合金物です。材質表面処理クロメートめっき
  • J型アンカーボルト 八幡ねじ

    J型アンカーボルト

    八幡ねじ
    5,998税込6,598
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    J型のアンカーボルトです。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物との締結に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ

    軸太・笠形アンカーボルトM12

    カナイ
    259税込285
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
  • 笠形クランクアンカーボルト M12 カナイ

    笠形クランクアンカーボルト M12

    カナイ
    239税込263
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • ガードアンカー12 ウエハラ

    ガードアンカー12

    ウエハラ
    5,298税込5,828
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    後付けM12アンカーボルト ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能
    用途M12アンカーボルトの代わりとして土台の引抜け防止になります。 ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)寸法(幅W×高さH)(mm)60×340表面処理溶融亜鉛メッキ
  • SDクリップ(アンカーボルト支持金具) BXカネシン

    SDクリップ(アンカーボルト支持金具)

    BXカネシン
    19税込21
    1個
    当日出荷
    アンカーボルトを簡単に瞬時に固定できます。強い固定はコンクリート打設時に位置ずれするのを防ぎます。
    用途アンカーボルト(M12)を鉄筋に固定する金具です。材質JIS G 3521 SW-BRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーヘルプ用クランプ カナイ

    アンカーヘルプ用クランプ

    カナイ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
  • アンカーヘルプS カナイ

    アンカーヘルプS

    カナイ(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
    材質ABS樹脂
  • 高耐力50フィストアンカーボルト  M16 カナイ

    高耐力50フィストアンカーボルト M16

    カナイ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
    付属品M16ナット×1個材質SWRCH35K 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第10A2458号
  • アンカーDHシステム サンコーテクノ

    アンカーDHシステム

    サンコーテクノ
    7,698税込8,468
    1組(1組)
    当日出荷
    スラブダケアンカー施工用ツール(DHシステム)です(軽量ハンマードリル用)
    用途1本で穿孔と打込みが可能です材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードアンカージベル12 ウエハラ

    ガードアンカージベル12

    ウエハラ
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    既存基礎と増設基礎をスタッドジベルで1体化させる。 ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能。
    用途M12アンカーボルトの代わり(無筋基礎用) ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)寸法(幅W×高さH)(mm)60×365表面処理溶融亜鉛メッキ
  • M16サポート治具(アンカーボルト支持金具) BXカネシン

    M16サポート治具(アンカーボルト支持金具)

    BXカネシン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホールダウン金物とアンカーボルト(M16)を直結する場合に、アンカーボルトが柱面より離れすぎたり、近すぎたりということを本体のへり(A面またはB面)を使用することで解消しました。蝶ボルト1本の締付けだけで、アンカーボルト(M16)を上下左右同時に位置決めすることができます。型枠は鋼製・木製どちらでも使用できます。繰返し何度も使用できます。
    用途基礎巾120・150mm兼用のアンカーボルト(M16)の支持金具です。材質JIS G 3131 SPHC、JIS G 3445 STKM11A表面処理ユニクロメッキ(JIS H 8610 2種2級 Ep-Fe/Zn5/CM1)
  • フリークランクアンカーボルト BXカネシン

    フリークランクアンカーボルト

    BXカネシン
    939税込1,033
    1本
    5日以内出荷
    クランク形状のアンカーボルト(M12・M21)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • フリークランクアンカーボルト BXカネシン

    フリークランクアンカーボルト

    BXカネシン
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    クランク形状のアンカーボルト(M12・M20)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • フリークランクアンカーボルト BXカネシン

    フリークランクアンカーボルト

    BXカネシン
    299税込329
    1本
    5日以内出荷
    クランク形状のアンカーボルト(M12・M19)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • フリークランクアンカーボルト BXカネシン

    フリークランクアンカーボルト

    BXカネシン
    199税込219
    1本
    5日以内出荷
    クランク形状のアンカーボルト(M12・M18)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • フリークランクアンカーボルト BXカネシン

    フリークランクアンカーボルト

    BXカネシン
    239税込263
    1本
    5日以内出荷
    クランク形状のアンカーボルト(M12・M17)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • フリークランクアンカーボルト BXカネシン

    フリークランクアンカーボルト

    BXカネシン
    239税込263
    1本
    5日以内出荷
    クランク形状のアンカーボルト(M12・M16)です。基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • ショートクランクアンカーボルト BXカネシン

    ショートクランクアンカーボルト

    BXカネシン
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    クランク形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込みが浅く、基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • ショートクランクアンカーボルト BXカネシン

    ショートクランクアンカーボルト

    BXカネシン
    799税込879
    1本
    5日以内出荷
    クランク形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込みが浅く、基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • ショートクランクアンカーボルト BXカネシン

    ショートクランクアンカーボルト

    BXカネシン
    499税込549
    1本
    5日以内出荷
    クランク形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込みが浅く、基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • ユニクロ L型アンカーボルト 池田金属工業

    ユニクロ L型アンカーボルト

    池田金属工業
    1,293税込1,422
    1パック(1本)
    5日以内出荷
    材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ
    用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
  • アンカーキャップ1t 未来樹脂

    アンカーキャップ1t

    未来樹脂
    27,980税込30,778
    1箱(240個)
    3日以内出荷
    1. 凍結防止 アンカー周辺の凍結を防止に。2. 工数削減 氷を解かす作業が不要。3. 時間短縮 すぐに吊上げ作業が可能。4. コスト削減 繰り返し使用可能。5. 防塵効果 アンカー周辺のごみ蓄積予防
    用途吊上げアンカー使用時の作業時間・作業工数を大幅削減できます。
  • アンカーキャップ2t 未来樹脂

    アンカーキャップ2t

    未来樹脂
    33,980税込37,378
    1箱(240個)
    3日以内出荷
    1. 凍結防止 アンカー周辺の凍結を防止に。2. 工数削減 氷を解かす作業が不要。3. 時間短縮 すぐに吊上げ作業が可能。4. コスト削減 繰り返し使用可能。5. 防塵効果 アンカー周辺のごみ蓄積予防
    用途吊上げアンカー使用時の作業時間・作業工数を大幅削減できます。
  • 皿頭タッピングネジ2種類・中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ)ゴムキャップ付属 bitstrong(ビットストロング)

    皿頭タッピングネジ2種類・中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ)ゴムキャップ付属

    bitstrong(ビットストロング)
    320税込352
    1セット
    当日出荷
    内容物は皿頭タッピングネジ(小)7個、皿頭タッピングネジ(大)4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個、ゴムキャップ4個となります。
    用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。仕様●ゴムキャップの個数(個):4●中空壁・石膏ボードアンカーの個数(個):4●皿頭タッピングネジ(大)の本数(本):4●皿頭タッピングネジ(小)の本数(本):7材質ステンレス、プラスチック長さ(mm)1630質量(g)33寸法各種部品の寸法画像をご確認下さい外径(mm)30内径(mm)5直径(mm)4
  • 壁掛金具前後左右首振り ハヤミ工産

    壁掛金具前後左右首振り

    ハヤミ工産
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    壁にテレビ・ディスプレイを取り付けるための金具です。 テレビ・ディスプレイをタテ・ヨコに設置でき、空間を有効活用できます。 テレビ・ディスプレイの取り付けが簡単です。 デジタルサイネージに。
  • Zマーク アンカーボルトM16 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク アンカーボルトM16

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,398税込9,238
    1箱(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
    用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に。付属品M16六角ナット 1個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】112タイプU型呼称(mm)【ねじ】M16
  • Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク アンカーボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    10,980税込12,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
    用途基礎と土台の締結に。材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】50タイプL型呼称(mm)【ねじ】M12
アンカーボルト