3ページ目: レバーハンドル

1,113件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 門扉A型錠外部化粧座ハンドルセット(片開き・両開き掛側用) 新日軽(LIXIL)

    門扉A型錠外部化粧座ハンドルセット(片開き・両開き掛側用)

    新日軽(LIXIL)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    アンバー適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
  • シリンダーRD錠 掛・裏(ねじ付)AB TOEX(LIXIL)

    シリンダーRD錠 掛・裏(ねじ付)AB

    TOEX(LIXIL)
    8,298税込9,128
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容シリンダーRD錠掛側裏x1、取付ねじx2。注)2006年3月以前の本体色ABの錠はシルバーになります。2005年11月よりハンドル形状変更。本品は新タイプ。オータムブラウン適合シリーズエルシャレオ、エルネクス、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライシス門扉、ライフモダン、ライフモダンⅡ
  • レバーハンドル TU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル TU型

    GOAL(ゴール)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
  • レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40シルバータイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 内部からは施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    バックセット50適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル:亜鉛ダイカスト付属品鍵3本ニッケルタイプかぎ付タイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所個室、書庫主な用途個室、書庫
  • ハイレバーNo.65 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.65 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ合金仕様LSミニケース錠バックセット51mm
  • ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • NOMOS L5レバーハンドル アトムリビンテック

    NOMOS L5レバーハンドル

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ合金種類レバーハンドルシリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
  • GM 小判座 空錠 長沢製作所

    GM 小判座 空錠

    長沢製作所(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン仕様TXS-51錠セット内容レバーハンドル、錠、座、受座種類レバーハンドルバックセット51mm
  • Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座内締錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)3KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座内締錠対応戸厚(mm)29~45
  • レバーハンドル用表示錠 WES UNION(ユニオン)

    レバーハンドル用表示錠 WES

    UNION(ユニオン)
    5,598税込6,158
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    1セット
  • ハイレバーNo.32 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット

    GIKEN(川口技研)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
  • 引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ 中西産業

    引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ

    中西産業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
    仕様●勝手:右勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0835アズワン品番67-2357-49
  • 引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ 中西産業

    引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ

    中西産業
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
    仕様●勝手:左勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0834アズワン品番67-2357-48
  • 把手(アーチ型)BD-KBA-MHH7 TOSTEM(LIXIL)

    把手(アーチ型)BD-KBA-MHH7

    TOSTEM(LIXIL)
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(トラス小ねじM4x30:2本)シャインニッケル適合シリーズ18TA
  • 把手(角型L) TOSTEM(LIXIL)

    把手(角型L)

    TOSTEM(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • ハンドルセット S8ATL1068L 新日軽(LIXIL)

    ハンドルセット S8ATL1068L

    新日軽(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1セット
    10日以内出荷
    セット内容L勝手用セット部品箱(SE1324L)の中。取付ねじは現場調達願います。ブラック系適合シリーズアルプラ70、アルプラ70MS
  • スキスム レバーハンドル  11SM型  丸座タイプ 永大産業

    スキスム レバーハンドル 11SM型 丸座タイプ

    永大産業
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    化粧座とレバーが一体になった美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応
    シルバー
  • 室内ドア把手  スクエアL-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア把手 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)

    TOSTEM(LIXIL)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
    セット内容把手セット(内・外)×1材質アルミダイカスト+塗装シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として1991年以降にLIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製レバーハンドルと互換性があります。(長座・プッシュプル・握り玉は対象外)加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
  • 片開きドア用レバーハンドル ウッドワン

    片開きドア用レバーハンドル

    ウッドワン
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。
    シルバー種類屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOMFU G1 空錠 特大座 長沢製作所

    TOMFU G1 空錠 特大座

    長沢製作所
    7,698税込8,468
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別特大座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
  • TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 R座 長沢製作所

    TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 R座

    長沢製作所
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    錠前シリンダー付間仕切錠種別R座ドア厚(mm)30~40
  • グレモンハンドルR 中西産業

    グレモンハンドルR

    中西産業
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
  • レバーハンドル 小判座 ハイロジック

    レバーハンドル 小判座

    ハイロジック
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
    材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40サテンゴールドタイプうちかぎタイプ(表示窓付)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-27
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    3日以内出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)30~40タイプかぎなしタイプ種類屋内用適合場所室内ドア主な用途室内ドア
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト付属品鍵3本タイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途応接室、個室
  • ハイレバーNo.52 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.52 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 空錠セット

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • GM 丸座 空錠 長沢製作所

    GM 丸座 空錠

    長沢製作所(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別空錠(丸座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36バックセット51mm(TX-51錠)
  • MIWA LHT50-A.KNB DT33~41 ST MIWA

    MIWA LHT50-A.KNB DT33~41 ST

    MIWA
    7,098税込7,808
    1組
    当日出荷
    LHT-A用内外レバーハンドル(外側固定)50型
    グリーン購入法適合
  • レバーハンドル用シリンダー錠 WCS UNION(ユニオン)

    レバーハンドル用シリンダー錠 WCS

    UNION(ユニオン)
    6,998税込7,698
    1組
    6日以内出荷
    1セット
  • レバーハンドル UL407 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL407

    UNION(ユニオン)
    9,098税込10,008
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ120×50×70仕上アルミ ゴールド適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • 丸型レバーハンドル UL690 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL690

    UNION(ユニオン)
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ140×65×72.5仕上アルミ ユニフロストシルバー適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
  • 楕円型レバーハンドル UL403 UNION(ユニオン)

    楕円型レバーハンドル UL403

    UNION(ユニオン)
    8,898税込9,788
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    用途屋内用サイズ70×60×74機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 門扉A型錠外部化粧座ハンドルセット(両開き受側用) 新日軽(LIXIL)

    門扉A型錠外部化粧座ハンドルセット(両開き受側用)

    新日軽(LIXIL)
    4,398税込4,838
    1セット
    7日以内出荷
    アンバー適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
  • 門扉NB型錠外部化粧座ハンドルセット掛側(片開き・両開き用) 新日軽(LIXIL)

    門扉NB型錠外部化粧座ハンドルセット掛側(片開き・両開き用)

    新日軽(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容ハンドル(1)、鍵(3)
  • 把手(つまみ型) TOSTEM(LIXIL)

    把手(つまみ型)

    TOSTEM(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(トラス小ねじM4x30:1本)適合シリーズ18ラシッサ
  • ハイ千峰錠 掛・表 (AB) TOEX(LIXIL)

    ハイ千峰錠 掛・表 (AB)

    TOEX(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    セット内容【対象門扉】ハイ千峰/片錠・両錠共通/角芯付きオータムブラウン適合シリーズハイ千峰

空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります

レバーハンドル