絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン)(474)
- TOEX(LIXIL)(95)
- TOSTEM(LIXIL)(89)
- 長沢製作所(87)
- GIKEN(川口技研)(81)
- 新日軽(LIXIL)(75)
- MIWA(48)
- ハイロジック(30)
- GOAL(ゴール)(21)
- 永大産業(20)
- ウッドワン(20)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 中西産業(16)
- エスコ(8)
- アトムリビンテック(8)
- 美和ロック(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- 清水[建築金物](6)
- APLUS(クマモト)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

スキスムT レバーハンドル アンティークゴールド 26RM型 丸座タイプ
永大産業¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷長い年月を刻んできた真鍮の風合いを表現したレバーハンドル。 ハイドア/グランドハイト対応色アンティークゴールド
スキスム プッシュプルハンドル サテンシルバー 1PS型 角座タイプ
永大産業¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷セレクトプッシュプルハンドル「押す」と「引く」の動作で開閉できるレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応色サテンシルバー
スキスム レバーハンドル 12SM型 丸座タイプ
永大産業¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷化粧座とレバーが一体になった美しい直線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応色シルバー
スキスム レバーハンドル 11WM型 丸座タイプ
永大産業¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷化粧座とレバーが一体になった美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応色ホワイト
空錠レバー
WAKI(和気産業)¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷取付けカンタン! カギ無レバー錠。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5色シルバー材質(レバー部)亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)29~45ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
浴室用樹脂レバー錠 間仕切錠
WAKI(和気産業)¥3,798税込¥4,1781セット翌々日出荷取付けカンタン! 内カギ付レバー錠。 浴室に使用されている樹脂製レバー錠。 脱衣側の丸部品をマイナスドライバーなどで回すと鍵が解錠できます。用途浴室ドア付属品ネジ6本適合KURIKI材質ラッチ:POM樹脂寸法(mm)(フロント)123×25、(切欠)80×21色ペールホワイト種類浴室用穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴12/1穴材質(レバー部)ABS樹脂アズワン品番64-5071-99適合扉厚(mm)30バックセット(mm)32
AT扉用ローラーハンドル(トリガータイプ)
末広金具(SUEHIRO)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から5日以内出荷付属品角芯11mm L95、丸皿ビス M5×12 3本材質亜鉛ダイキャスト種類屋内用仕上サーチライトクローム
レバーハンドル錠AHLシリーズ
GOAL(ゴール)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。 大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。 ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。 ケース振れ止め装置付き。用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座寸法(mm)チリ:トリガー付きのAHL-68,8,9では6以下備考R4Uス125LBS76、受座:25LシリーズAHL勝手S1U長座を使用する、AHL-68,8,9ではR型とL型の区別有り適合扉厚(mm)35~42.5錠前空錠バックセット(mm)76
古代モナコ
長沢製作所¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。付属品ディンプルキー4本材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキシリンダーNFシリンダー適合扉厚(mm)30~40
古代コンテッサ
長沢製作所¥53,980税込¥59,3781個16日以内出荷長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。付属品ディンプルキー4本材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキシリンダーNFシリンダー適合扉厚(mm)35~45
Kレバー丸座戸襖錠
GIKEN(川口技研)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能なレバー型戸襖錠を採用しております。仕様戸襖タイプセット内容レバー(室外側)、戸襖レバー(室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金種類屋内用仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32+戸襖レバー機能座:丸座+戸襖座対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)60
TOMFU G9 間仕切錠 R座
長沢製作所¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷から16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別R座錠前間仕切錠ドア厚(mm)30~40
TOMFU G9 シリンダー付間仕切錠 R座
長沢製作所¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷から16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別R座錠前シリンダー付間仕切錠ドア厚(mm)30~40
TOMFU G1 空錠 W座
長沢製作所¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別W座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
GM 1K シリンダー付間仕切錠 小判座
長沢製作所¥9,998~税込¥10,998~1個14日以内出荷から16日以内出荷ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。種別小判座錠前シリンダー付間仕切錠錠ドア厚(mm)30~36
CJK NEXES G5 空錠 丸座
長沢製作所¥5,298税込¥5,8281個14日以内出荷NEXESシリーズのCJK対応部材です。 ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。種別丸座錠前空錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
ローラー付きグレモンハンドルR
中西産業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から5日以内出荷付属品M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手右仕上サチライトクロム
ローラー付きグレモンハンドルL
中西産業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から5日以内出荷付属品M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手左仕上サチライトクロム
各社対応レバーハンドル
ハイロジック¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、寝室などプライバシー空間に最適 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所個室、寝室主な用途個室、寝室適合扉厚(mm)30~40
レバーハンドル 小判座
ハイロジック¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト色サテンゴールドタイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、 左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-26適合扉厚(mm)30~40バックセット50
レバーハンドル 丸座
ハイロジック¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプ戸襖タイプ(かぎなし)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所通路、和室主な用途通路、和室適合扉厚(mm)25~35バックセット60
レバーハンドル 丸座
ハイロジック¥5,898~税込¥6,488~1セット3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40
レバーハンドル 丸座
ハイロジック¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル(片側) 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプ戸襖タイプ(かぎなし)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所通路、和室主な用途通路、和室適合扉厚(mm)25~35バックセット60
レバーハンドル 丸座
ハイロジック¥5,198税込¥5,7181セット3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット60
レバーハンドル 丸座
ハイロジック¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から3日以内出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40バックセット60
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル付属品鍵3本材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途応接室、個室
戸襖錠セット (D2スタンダード戸襖タイプ+33ハイレバー)
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から3日以内出荷材質(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金タイプ(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード種類屋内用適合扉厚(mm)28~40バックセット60mm
ハイレバーNo.81 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,598税込¥6,1581セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質亜鉛合金、ステンレスパイプ仕上1カラー(クローム+ステンレス)バックセット51mm表面仕上げメッキ、生地
ハイレバーNo.66 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,198~税込¥4,618~1セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.66 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥2,998~税込¥3,298~1セット3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
ハイレバーNo.43 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル