絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン)(474)
- TOEX(LIXIL)(95)
- TOSTEM(LIXIL)(89)
- GIKEN(川口技研)(81)
- 新日軽(LIXIL)(76)
- 長沢製作所(62)
- MIWA(48)
- ハイロジック(30)
- 永大産業(20)
- ウッドワン(20)
- GOAL(ゴール)(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 中西産業(15)
- エスコ(9)
- アトムリビンテック(8)
- 美和ロック(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- 清水[建築金物](6)
- APLUS(クマモト)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

Jレバー 丸座戸襖錠
GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト対応戸厚(mm)29~35セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座戸襖錠
Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ
GIKEN(川口技研)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷一般的な室内用レバーハンドルセットです。材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
レバーハンドル 丸座
ハイロジック(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40色シルバータイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm主な用途室内ドア
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー
ECLE(マツ六)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ハイレバーNo.32 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から3日以内出荷材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
Jレバー 小判座空錠
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
Jレバー 丸座戸襖錠
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から4日以内出荷材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト対応戸厚(mm)29~35セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座戸襖錠
TOMFU G9 空錠 R座
長沢製作所(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別R座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
ローラー付きグレモンハンドルR
中西産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷材質亜鉛ダイカスト付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸種類屋内用勝手右仕上サチライトクロム
各社対応レバーハンドル
ハイロジック(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途トイレ、個室
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm主な用途トイレ、個室
Jレバー 小判座内締錠
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から4日以内出荷材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)3KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座内締錠対応戸厚(mm)29~45
ホームレバー戸襖錠(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷ラッチ本体・戸襖用バックセット:65mm用途和室用材質座・戸襖ツマミ:亜鉛合金、ハンドル:アルミ合金色ブラウンバックセット(mm)65機能戸襖錠、和室用セット内容レバー(室外側)、戸襖ツマミ(室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル仕上室外側:ブラウン(塗装)、室内側:塗装仕上適合扉厚(mm)24~35
片開きトイレドア用レバーハンドル
ウッドワン¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷から6日以内出荷ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。色シルバー種類屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
カムラッチハンドル DC-W8シリーズ
中西産業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷。開き窓の施錠、開閉のハンドルとして。仕様●勝手:右勝手●対応受け:CLUシリーズ●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0721アズワン品番67-2357-47
ホームレバー空錠(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:50mm用途カギなし材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板色塗装ブラウン色バックセット(mm)50対応戸厚(mm)29~45機能空錠セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル
AT扉用ローラーハンドル
末広金具(SUEHIRO)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品角芯11mm L95、丸皿ビス M5×14 6本材質亜鉛ダイキャスト種類屋内用仕上サーチライトクローム
ローラー付きグレモンハンドルL
中西産業(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸種類屋内用勝手左仕上サチライトクロム
各社対応レバーハンドル
ハイロジック(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプかぎなしタイプ種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア
レバーハンドル 丸座
ハイロジック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40色ニッケルタイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室
ハイレバーNo.32 空錠セット
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
チューブラ丸座戸襖錠
GIKEN(川口技研)¥2,998~税込¥3,298~1組3日以内出荷レバーハンドルと戸襖錠D2とラッチのセット品です。材質和室側=[座]亜鉛合金(塗装)+[ハンドル]アルミ合金(塗装)適合扉厚(mm)28~40タイプ丸座:戸襖錠仕様戸襖錠専用チューブラ錠仕様1フロントプレート:角バックセット(mm)60種類屋内用
Kレバーミニケース丸座内締錠
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から10日以内出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座にサムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。材質アルミ合金仕様表示なし(ツマミカギ)セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:丸座内締錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
NOMOS L5レバーハンドル
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷材質アルミ合金種類レバーハンドルシリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
Jレバー 小判座空錠
GIKEN(川口技研)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
ホームレバー内締錠
GIKEN(川口技研)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷用途寝室個室用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板バックセット60対応戸厚(mm)29~45セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類レバーハンドル適合場所個室、寝室仕上ニッケル機能内締錠(2型)
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル