4ページ目: レバーハンドル

1,118件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 丸型レバーハンドル UL690 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL690

    UNION(ユニオン)
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ140×65×72.5仕上アルミ ユニフロストシルバー適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
  • ハイレバーNo.52 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.52 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット

    GIKEN(川口技研)
    9,298税込10,228
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質亜鉛合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
  • 門扉NB型錠外部化粧座ハンドルセット掛側(片開き・両開き用) 新日軽(LIXIL)

    門扉NB型錠外部化粧座ハンドルセット掛側(片開き・両開き用)

    新日軽(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容ハンドル(1)、鍵(3)
  • 把手(つまみ型) TOSTEM(LIXIL)

    把手(つまみ型)

    TOSTEM(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(トラス小ねじM4x30:1本)適合シリーズ18ラシッサ
  • ハンドルセット S8ATL1068L 新日軽(LIXIL)

    ハンドルセット S8ATL1068L

    新日軽(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1セット
    10日以内出荷
    セット内容L勝手用セット部品箱(SE1324L)の中。取付ねじは現場調達願います。ブラック系適合シリーズアルプラ70、アルプラ70MS
  • ハイ千峰錠 掛・表 (AB) TOEX(LIXIL)

    ハイ千峰錠 掛・表 (AB)

    TOEX(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    セット内容【対象門扉】ハイ千峰/片錠・両錠共通/角芯付きオータムブラウン適合シリーズハイ千峰
  • ハイ千峰錠 掛・裏 TOEX(LIXIL)

    ハイ千峰錠 掛・裏

    TOEX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    セット内容【対象門扉】ハイ千峰/両錠用/ねじ付きM5x25特サラオータムブラウン適合シリーズハイ千峰
  • シリンダーRD錠 掛・裏 TOEX(LIXIL)

    シリンダーRD錠 掛・裏

    TOEX(LIXIL)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容【対象門扉】シャレオR1~12型・プリレオR1~8、13型・プログコート門扉1型・ライフモダン門扉MM型・エルシャレオ/片錠・両錠共通/取付ねじ付き/※06年3月以前の本体色ABの錠はシルバー。適合シリーズエルシャレオ、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライフモダン
  • シリンダーRD錠 掛・表 TOEX(LIXIL)

    シリンダーRD錠 掛・表

    TOEX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容【対象門扉】シャレオR1~12型・プリレオR1~8、13型・プログコート門扉1型・ライフモダン門扉MM型・エルシャレオ/片錠・両錠共通/角芯、キー3本付き※06年3月以前の本体色ABの錠はシルバー。適合シリーズエルシャレオ、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライフモダン
  • セレクト把手 TOSTEM(LIXIL)

    セレクト把手

    TOSTEM(LIXIL)
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(玄関収納用;トラス小ねじM4x25:2本、クローゼット開き戸用;トラス小ねじM4x30:2本、クローゼット折れ戸用;トラス小ねじM4x35:2本))適合シリーズ18ラフィス、23ラフィス
  • レバーハンドルP1型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルP1型

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • スキスム レバーハンドル  12BM型  丸座タイプ 永大産業

    スキスム レバーハンドル 12BM型 丸座タイプ

    永大産業
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    化粧座とレバーが一体になった美しい直線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応
    ブラック
  • ドレタス レバーハンドル RA型 ウッドワン

    ドレタス レバーハンドル RA型

    ウッドワン
    6,198税込6,818
    1セット
    7日以内出荷
    種類屋内用
  • ドレタス レバーハンドル GC型 ウッドワン

    ドレタス レバーハンドル GC型

    ウッドワン
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    種類屋内用
  • ピノアース レバーハンドル BM型(ブラック) ブラック塗装 ウッドワン

    ピノアース レバーハンドル BM型(ブラック) ブラック塗装

    ウッドワン
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    種類屋内用
  • レバーハンドル錠AHLシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠AHLシリーズ

    GOAL(ゴール)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。 大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。 ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。 ケース振れ止め装置付き。
    用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座寸法(mm)チリ:トリガー付きのAHL-68,8,9では6以下備考R4Uス125LBS76、受座:25LシリーズAHL勝手S1U長座を使用する、AHL-68,8,9ではR型とL型の区別有り適合扉厚(mm)35~42.5錠前空錠バックセット(mm)76
  • Kレバーミニケース丸座内締錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座内締錠

    GIKEN(川口技研)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座にサムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
    仕様表示なし(ツマミカギ)セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:丸座内締錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • TOMFU G1 空錠 特大座 長沢製作所

    TOMFU G1 空錠 特大座

    長沢製作所
    7,698税込8,468
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別特大座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
  • TOMFU G1 空錠 W座 長沢製作所

    TOMFU G1 空錠 W座

    長沢製作所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別W座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
  • グレモンハンドルR 中西産業

    グレモンハンドルR

    中西産業
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
  • レバーハンドル ハイロジック

    レバーハンドル

    ハイロジック
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    さまざまな錠前と交換できる万能タイプ MIWA・NAGADAWA・KODAI・GIKEN・GIAのネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    付属品鍵3本材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプかぎつきタイプ種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所応接室、個室主な用途応接室、個室適合扉厚(mm)30~40
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック
    5,898税込6,488
    1セット
    3日以内出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック
    6,598税込7,258
    1セット
    3日以内出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    付属品鍵3本材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎつきタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所応接室、個室主な用途応接室、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット60
  • 戸襖錠セット (D2スタンダード戸襖タイプ+33ハイレバー) GIKEN(川口技研)

    戸襖錠セット (D2スタンダード戸襖タイプ+33ハイレバー)

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金タイプ(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード種類屋内用適合扉厚(mm)28~40バックセット60mm
  • 戸襖錠セット(D2スタンダード戸襖タイプ+32ハイレバー) GIKEN(川口技研)

    戸襖錠セット(D2スタンダード戸襖タイプ+32ハイレバー)

    GIKEN(川口技研)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    材質(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金タイプ(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード種類屋内用適合扉厚(mm)28~40バックセット60mm
  • ハイレバーNo.52 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.52 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質亜鉛合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ハイレバーNo.43 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.43 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    3,198税込3,518
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ハイレバーNo.42 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    3,198税込3,518
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • GM 丸座 空錠 長沢製作所

    GM 丸座 空錠

    長沢製作所(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別空錠(丸座)材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36バックセット51mm(TX-51錠)
  • H-20・H-22用ハンドル APLUS(クマモト)

    H-20・H-22用ハンドル

    APLUS(クマモト)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト種類屋内用仕上クロームメッキ
  • MIWA LA52.KNB DT33~41 ST MIWA

    MIWA LA52.KNB DT33~41 ST

    MIWA
    7,098税込7,808
    1組
    欠品中
    LA用内外レバーハンドルのみ
    52型グリーン購入法適合
  • MIWA LA50.KNB DT42~49 ST MIWA

    MIWA LA50.KNB DT42~49 ST

    MIWA
    7,098税込7,808
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    50型グリーン購入法適合
  • MIWA LHT50-A.KNB DT33~41 ST MIWA

    MIWA LHT50-A.KNB DT33~41 ST

    MIWA
    7,098税込7,808
    1組
    当日出荷
    LHT-A用内外レバーハンドル(外側固定)50型
    グリーン購入法適合
  • MIWA ELHS03 DT33~41 ST 美和ロック

    MIWA ELHS03 DT33~41 ST

    美和ロック
    1,498税込1,648
    1組
    5日以内出荷
    種別レバーハンドル用大型丸座 内外1組グリーン購入法適合
  • 各社対応取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所)

    各社対応取替レバーハンドル

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    5,998税込6,598
    1箱
    6日以内出荷
    抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの万能取替レバーハンドル錠です。
    用途バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)。ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。付属品【鍵】3【ラッチ】TL-50塗装シルバー主材質アルミダイカスト・スチール・樹脂適合扉厚(mm)30~40
  • レバーハンドル用表示錠 WES UNION(ユニオン)

    レバーハンドル用表示錠 WES

    UNION(ユニオン)
    5,598税込6,158
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    1セット
  • レバーハンドル用シリンダー錠 WCS UNION(ユニオン)

    レバーハンドル用シリンダー錠 WCS

    UNION(ユニオン)
    6,998税込7,698
    1組
    6日以内出荷
    1セット
  • 丸型レバーハンドル UL232 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL232

    UNION(ユニオン)
    24,980税込27,478
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵
    サイズ140×50×63仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
  • 丸型レバーハンドル UL1049 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL1049

    UNION(ユニオン)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ140×50×67仕上ステンレス ユニフォートⅡマットブラック機能抗菌性 抗ウイルス性適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 丸型レバーハンドル UL1016 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL1016

    UNION(ユニオン)
    20,980税込23,078
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ145×62×80仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~63(オプション指定より入力)

空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります

レバーハンドル