絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン)(474)
- TOEX(LIXIL)(95)
- TOSTEM(LIXIL)(89)
- 長沢製作所(87)
- GIKEN(川口技研)(84)
- 新日軽(LIXIL)(75)
- MIWA(48)
- ハイロジック(30)
- GOAL(ゴール)(21)
- 永大産業(20)
- ウッドワン(20)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 中西産業(16)
- エスコ(9)
- アトムリビンテック(8)
- 美和ロック(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- 清水[建築金物](6)
- APLUS(クマモト)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: レバーハンドル
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む

ハイレバーNo.32 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット
GIKEN(川口技研)¥9,798~税込¥10,778~1セット当日出荷から5日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
TOMFU G9 空錠 特大座
長沢製作所(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別特大座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
TOMFU G9 空錠 R座
長沢製作所(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別R座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
レバーハンドル 丸座
ハイロジック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト色シルバータイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット50
レバーハンドル 丸座
ハイロジック¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 内部からは施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ付属品鍵3本材質ハンドル:亜鉛ダイカスト色ニッケルタイプかぎ付タイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所個室、書庫主な用途個室、書庫適合扉厚(mm)30~40バックセット50
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081組当日出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付にも対応できます。用途住宅玄関、事務所、主要出入口などシリーズLXシリーズ勝手左右、内外共通シリンダー6本ピン適合扉厚(mm)33~43バックセット51キー洋白製、3本付
ホームレバー内締錠
GIKEN(川口技研)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷用途寝室個室用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)60種類レバーハンドル適合場所個室、寝室仕上ニッケル機能内締錠(2型)バックセット60対応戸厚(mm)29~45
室内ドア把手 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。セット内容把手セット(内・外)×1材質アルミダイカスト+塗装色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として1991年以降にLIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製レバーハンドルと互換性があります。(長座・プッシュプル・握り玉は対象外)加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
チューブラ丸座戸襖錠
GIKEN(川口技研)¥3,500~税込¥3,850~1組3日以内出荷レバーハンドルと戸襖錠D2とラッチのセット品です。仕様戸襖錠専用チューブラ錠材質和室側=[座]亜鉛合金(塗装)+[ハンドル]アルミ合金(塗装)タイプ丸座:戸襖錠種類屋内用仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)60
TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 R座
長沢製作所¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷から16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別R座錠前シリンダー付間仕切錠ドア厚(mm)30~40
レバーハンドル 小判座
ハイロジック¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト色サテンゴールドタイプうちかぎタイプ(表示窓付)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-27適合扉厚(mm)30~40バックセット50
面付箱錠 L435 レバー
GOAL(ゴール)(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から32日以内出荷既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)用途玄関など
DJレバー 小判座空錠
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から3日以内出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)60種類レバーハンドル機能小判座、空錠対応戸厚(mm)29~45
Jレバー 小判座内締錠
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から4日以内出荷セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)3KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座内締錠対応戸厚(mm)29~45
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ
中西産業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。仕様●勝手:右勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0835アズワン品番67-2357-49
浴室用樹脂レバー錠 空錠
WAKI(和気産業)¥3,598税込¥3,9581セット翌々日出荷取付けカンタン! カギ無レバー錠。 浴室用の樹脂製レバー錠。用途浴室ドア付属品ネジ5本適合KURIKI材質ラッチ:POM樹脂寸法(mm)(フロント)122×25、(切欠)80×21色ペールホワイト種類浴室用穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴材質(レバー部)ABS樹脂アズワン品番64-5071-98適合扉厚(mm)30バックセット(mm)32
AT扉用ローラーハンドル
末広金具(SUEHIRO)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品角芯11mm L95、丸皿ビス M5×14 6本材質亜鉛ダイキャスト種類屋内用仕上サーチライトクローム
取替用LVSケースHT26長座空錠(ケースラッチ+HT26長座セット)
GIKEN(川口技研)¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から5日以内出荷過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。仕様LVSケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
レバーハンドル 小判座
ハイロジック¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用付属品鍵3本材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト色サテンゴールドタイプ鍵付タイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用適合場所応接室、個室主な用途応接室、個室アズワン品番64-7754-28適合扉厚(mm)30~40バックセット50
レバーハンドル 丸座
ハイロジック¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト色ニッケルタイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40バックセット50
レバーハンドル 丸座
ハイロジック(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット3日以内出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ種類屋内用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40
ハイレバー(No.81ハンドルのみ)
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381組4日以内出荷材質亜鉛合金+ステンレスパイプ寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー仕上クローム+ステンレス適合扉厚(mm)28~40
戸襖錠セット(D2スタンダード戸襖タイプ+32ハイレバー)
GIKEN(川口技研)¥3,500~税込¥3,850~1セット3日以内出荷材質(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金タイプ(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード種類屋内用適合扉厚(mm)28~40バックセット60mm
ハイレバーNo.33 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷から3日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
各社対応取替レバーハンドル
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,498~税込¥4,948~1箱6日以内出荷抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの取替レバーハンドル錠です。用途バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)。ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。主材質アルミダイカスト・スチール・樹脂適合扉厚(mm)30~40
レバーハンドル UL477
UNION(ユニオン)¥11,980税込¥13,1781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ135×50×60仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル