絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.2
- 3(173)
- 4(181)
- 5(195)
- 6(253)
- 7(201)
- 8(264)
- 9(190)
- 10(307)
- 11(184)
- 12(281)
- 13(173)
- 14(221)
- 15(214)
- 16(262)
- 18(220)
- 20(293)
- 22(187)
- 25(237)
- 30(237)
- 40(183)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(20)
- 3(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 6(20)
刃長(mm)
- 1.5(1)
- 1.9(1)
- 2(4)
- 2.5(7)
- 3(5)
- 5(1)
- 6(2)
- 7.5(1)
全長(mm)
- 38(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(2)
- 50(14)
- 55(1)
- 60(2)
材質
- コバルトハイス(9)
- ハイス(11)
- 粉末ハイス(5)
- 超硬合金(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
- その他(3)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(6)
その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
ブランド
- 三菱マテリアル(6)
- OSG(オーエスジー)(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- S&K(三興製作所)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・大洋ツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
2枚刃汎用エンドミル3mmシャンクシリーズ
三菱マテリアル¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。用途用途材質コバルトハイス全長40刃数2枚刃ねじれ角(°)30シャンク径3
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
2枚刃バイオレットショートエンドミル
三菱マテリアル¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
ボールエンドミル BE
大洋ツール¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティング外径許容差(mm)0~-0.03
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角標準
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から5日以内出荷刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03