絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.8
- 3(185)
- 4(193)
- 5(206)
- 6(274)
- 7(209)
- 8(280)
- 9(200)
- 10(323)
- 11(189)
- 12(296)
- 13(178)
- 14(229)
- 15(220)
- 16(274)
- 18(227)
- 20(304)
- 22(189)
- 25(242)
- 30(238)
- 40(185)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(20)
- 4(4)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 8(10)
- 10(14)
刃長(mm)
- 14(5)
- 15(7)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 26(1)
- 30(3)
- 35(3)
- 40(1)
全長(mm)
- 56(1)
- 60(2)
- 65(11)
- 69(1)
- 70(2)
- 73(1)
- 75(3)
- 80(1)
- 93(1)
- 95(1)
- 100(2)
材質
- コバルトハイス(7)
- ハイス(17)
- 粉末ハイス(5)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(3)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- OSG(オーエスジー)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 岡崎精工(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・岡崎精工・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
4枚刃 レギュラー刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から5日以内出荷外径許容差がプラスとなっています。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS
OSG(オーエスジー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から8日以内出荷表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティング外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03