絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 4(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(4)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 27(3)
- 30(3)
- 40(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(2)
- 4(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(5)
- 12(3)
- 16(4)
- 20(3)
- 25(4)
- 32(3)
刃長(mm)
- 2.5(1)
- 3.5(2)
- 5(2)
- 7(2)
- 10(3)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 50(2)
- 55(3)
- 60(2)
- 65(3)
- 70(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 55(4)
- 60(2)
- 65(1)
- 70(4)
- 75(1)
- 80(3)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(3)
- 100(4)
- 105(3)
- 110(2)
- 120(1)
- 125(2)
- 140(2)
- 145(3)
- 160(3)
- 165(3)
- 170(2)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- S&K(三興製作所)(245)
- NACHI(不二越)(158)
- OSG(オーエスジー)(94)
- FKD(フクダ精工)(52)
- 三菱マテリアル(50)
- エスコ(36)
- 日進(36)
- エムーゲ(EMUGE)(9)
- 大洋ツール(6)
- NS(日進工具)(5)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- 岡崎精工(2)
- グーリング(2)
- ミスターマイスター(2)
- Niagara Cutter(2)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

GC-NKエンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
NKエンドミル(2枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。用途加工形状:側面、溝、座ぐり・穴あけ。 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工。 。被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)。トラスコ品番427-6523材質ハイス全長(mm)165刃長(mm)65シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
GC-NKエンドミルショート刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
ESM-Cコートエンドミル 2枚刃レギュラー刃-2ESMRC
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)刃数2表面処理センチュリーコートねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03