カテゴリ
絞り込み
形状

平行四辺形(5)

正三角形(7)

正方形(1)
切刃長さ(mm)
- 11
- 0.4(11)
- 0.8(15)
- 1.6(10)
- 2(11)
- 5.4(11)
- 6(26)
- 7.94(13)
- 8(38)
- 9.525(31)
- 10(32)
- 11.16(12)
- 12(42)
- 12.7(158)
- 14(16)
- 15(22)
- 15.5(11)
- 15.875(25)
- 16(24)
- 16.5(12)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(2)
- サーメット(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- 超硬合金(7)
厚さ(mm)
- 2.38(1)
- 2.78(2)
- 3.18(5)
- 3.97(5)
- 5.2(1)
- 5.5(1)
- 8.3(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(5)
- 0.4(9)
- 0.8(7)
- 1.6(1)
- 3.1(1)
逃げ角(度)
- 0(3)
- 7(1)
- 11(1)
- 15(5)
- 20(2)
0・7・11・15・20
穴の形状
- -(5)
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
- 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
- ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- ケナメタル(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- タンガロイ(3)
- 三菱マテリアル(1)
- 京セラ(4)
- 住友電工ハードメタル(5)
ケナメタル・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

チップ BDMT
京セラ¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から翌々日出荷多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から翌々日出荷多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
チップ LQMU11-X-ML
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)3日以内出荷長さ(mm)垂直方向:9厚さ(mm)8.3切刃長さ(mm)ブレーカ有効:11刃幅(mm)副切刃:1.1コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9
チップ TPC/K/MN-TN
タンガロイ¥6,498税込¥7,1481箱(10個)3日以内出荷材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート SPHX 0°
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。仕上げ用。ワイパー。1コーナー仕様形状正方形切刃数1寸法BS(mm)2
チップ TNGG-GX
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-GX
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGA
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)2.78穴径(Φmm)2.76等級G級切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNGA0871コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TEGN
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)3.18等級G級切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TEGN
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
フライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷形状平行四辺形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ TDMN
タンガロイ¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ BDMT-FR
京セラ¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面